Disano - ASTRO Q MICRO 2932 Led 90W elliptique UGR25 RAL7021 - 39004100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952197211
Réf. Sonepar
00076219721
Réf. Fournisseur
39004100
Marque
Disano
pays de fabrication:
ITALIE
ASTRO Q MICRO 2932 Led 90W elliptique UGR25 RAL7021
Les Atouts de la gamme:
Le remplacement d'un vieil éclairage par les nouveaux luminaires Astro Q génère une incroyable économie d'énergie qui garantit un retour sur investissement rapide, ainsi que des extraordinaires avantages, et pas seulement économiques.La qualité lumière des LED de dernière génération multiplie les avantages dans chaque application : sur le lieu de travail, la plus grande quantité de lumière et le meilleur rendu des couleurs se traduisent par une hausse de la sécurité et de la productivité, avec en plus une technologie qui supprime les scintillements (low flicker) et les éblouissements, en faveur de la santé des travailleurs. Astro Q existe en plusieurs puissances avec diverses optiques (intensive, extensive, elliptique). Cela permet de contrôler parfaitement le faisceau lumineux pour éclairer uniquement là où c'est nécessaire, sans dispersions. Le principe du « Human Centric Lighting », basé sur un contrôle parfait de la lumière, est représenté à la perfection par le nouvel Astro Q avec détecteurs, en mesure de moduler le flux lumineux pour optimiser l'économie d'énergie et pour émettre une lumière artificielle plus confortable dans les différentes applications. De plus, le luminaire a été mis au point et fabriqué pour résister à toutes les conditions ambiantes (chocs thermiques, vibrations etc.), et il peut aussi être utilisé dans les espaces de production ou de logistique en conditions extrêmes. La qualité des matériaux et les dispositifs de protection contre les surtensions garantissent à Astro Q une longue durée de vie.Corps : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UVOptique : en PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UVDiffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001)Peinture : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021Équipement : Connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil. Contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique - Dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547 - Version standard avec driver programmable, possibilité de varier l’alimentation électrique (nous consulter) pour adapter l’efficacité énergétique à chaque projet
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
Le remplacement d'un vieil éclairage par les nouveaux luminaires Astro Q génère une incroyable économie d'énergie qui garantit un retour sur investissement rapide, ainsi que des extraordinaires avantages, et pas seulement économiques.La qualité lumière des LED de dernière génération multiplie les avantages dans chaque application : sur le lieu de travail, la plus grande quantité de lumière et le meilleur rendu des couleurs se traduisent par une hausse de la sécurité et de la productivité, avec en plus une technologie qui supprime les scintillements (low flicker) et les éblouissements, en faveur de la santé des travailleurs. Astro Q existe en plusieurs puissances avec diverses optiques (intensive, extensive, elliptique). Cela permet de contrôler parfaitement le faisceau lumineux pour éclairer uniquement là où c'est nécessaire, sans dispersions. Le principe du « Human Centric Lighting », basé sur un contrôle parfait de la lumière, est représenté à la perfection par le nouvel Astro Q avec détecteurs, en mesure de moduler le flux lumineux pour optimiser l'économie d'énergie et pour émettre une lumière artificielle plus confortable dans les différentes applications. De plus, le luminaire a été mis au point et fabriqué pour résister à toutes les conditions ambiantes (chocs thermiques, vibrations etc.), et il peut aussi être utilisé dans les espaces de production ou de logistique en conditions extrêmes. La qualité des matériaux et les dispositifs de protection contre les surtensions garantissent à Astro Q une longue durée de vie.Corps : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UVOptique : en PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UVDiffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/2001)Peinture : le cycle de peinture poudre, entièrement automatisé, se compose d'une peinture polyester, résistante à la corrosion au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV., Anthracite = RAL 7021Équipement : Connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil. Contrôleur automatique de la température avec réarmement automatique - Dispositif de protection contre les surtensions conforme NF EN 61547 - Version standard avec driver programmable, possibilité de varier l’alimentation électrique (nous consulter) pour adapter l’efficacité énergétique à chaque projet
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


