Non retournablenouveau

Disano - BRAIES 1589 Led 34W-59W Power Switch CCT 2200K-2700K asymétrique noir - 33050800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - BRAIES 1589 Led 34W-59W Power Switch CCT 2200K-2700K asymétrique noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952194203

Réf. Sonepar

00076219420

Réf. Fournisseur

33050800

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

BRAIES 1589 Led 34W-59W Power Switch CCT 2200K-2700K asymétrique noir

Les Atouts de la gamme:

Caractérisé par une très grande souplesse d'emploi, cet appareil moderne est fait pour les nouveaux itinéraires urbains, afin de donner plus de lumière et plus de sécurité aux piétons et cyclistes. Le design fonctionnel optimise la répartition du flux lumineux et la dissipation thermique, augmentant ainsi la durée de vie du système. Braies se démarque également par la possibilité de choisir la puissance et la température de couleur de 3 000K ou 4 000K. Il est ainsi possible d'obtenir la meilleure option pour garantir l'efficacité du système et pour formuler la meilleure solution selon les contextes d'installation.CCT SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la température de couleur : 3 000K ou 4 000K.POWER SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la puissance totale de l’appareil : 15W-20W-25W-29W (versions de 34W-42W-49W-59W disponibles d’après projet).

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano