Non retournablenouveau

Disano - DORNO 966 Led 56W 4000K gris L=1465mm IP66IK08 - 16481500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - DORNO 966 Led 56W 4000K gris L=1465mm IP66IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952190694

Réf. Sonepar

00076219069

Réf. Fournisseur

16481500

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

DORNO 966 Led 56W 4000K gris L=1465mm IP66IK08

Les Atouts de la gamme:

Dorno LED est un produit basé sur la vaste expérience Disano, leader historique dans le secteur des armatures étanches. Par rapport à l'offre analogue du marché, Dorno LED est unique en son genre en raison de la qualité des matériaux et du niveau de performance. Cette armature a été mise au point tout spécialement pour répondre aux exigences des meilleurs projets et pour mettre sur pied une rénovation fonctionnelle en limitant les coûts. Aujourd'hui, Dorno LED est encore plus compacte et légère, et sa finition extérieure est lisse pour perfectionner la répartition de la lumière en éliminant les zones d'ombre. Disponible en trois formats, cette armature peut être personnalisée en donnant au corps des longueurs spéciales pour former une version « pleine intensité ». Néanmoins, Dorno LED sait se faire apprécier non seulement en raison de sa précision de conception, mais également en raison de son haut rendu des couleurs et de sa stabilité certifiée (low flicker). Disano a également voulu simplifier au maximum l'installation de Dorno LED en équipant la version standard d'étriers en acier qui garantissent une fixation pratique et sûre en plafonnier ou au mur.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano