Non retournablenouveau

Disano - GLOBO 2.0 1884 Led Power Switch 10- 20W CCT 3000K-5700K blanc - 42724400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - GLOBO 2.0 1884 Led Power Switch 10- 20W CCT 3000K-5700K blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952197389

Réf. Sonepar

00076219738

Réf. Fournisseur

42724400

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

GLOBO 2.0 1884 Led Power Switch 10- 20W CCT 3000K-5700K blanc

Les Atouts de la gamme:

Luminaire économique, très performant et très résistant, le Globo s'adaptera à n'importe quelle situation climatique ou de vandalisme. La qualité de ses matériaux garantit solidité et longue durée de vie.Globe : dans incassable et auto-extinguible V2 en polycarbonate, stabilisé aux UV et anti-jaunissement. Excellente transparence pour la pénétration de lumière parfaite. La partie supérieure est recouverte de se conformer aux exigences anti-pollution-éclairage.Base : en aluminium moulé sous pression.Cône central : en aluminium enduit noir pour se protéger contre la pollution lumineuse.Equipement : complet avec fiche-prise pour une installation rapide. contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano