Non retournablenouveau

Disano - HEALTH 910 Led dali 22W blanc 2455lm 3000K diamètre 220 - 1564703941

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - HEALTH 910 Led dali 22W blanc 2455lm 3000K diamètre 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952195118

Réf. Sonepar

00076219511

Réf. Fournisseur

1564703941

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

HEALTH 910 Led dali 22W blanc 2455lm 3000K diamètre 220

Les Atouts de la gamme:

Les sources lumineuses à led, ces solutions garantissent une excellente maintenance du flux lumineux et une très longue durée de vie. L'émission lumineuse présente une très grande qualité, et notamment grâce à l'absence du phénomène flicker, le papillotement extrêmement nuisible pour l'œil humain. Le corps du luminaire est en aluminium moulé sous pression. Il dispose d’un diffuseur en matière plastique opale anti-éblouissement. On retrouve sur les produits de la peinture en poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. L’équipement des spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano