Non retournablenouveau

Disano - HERON 854 Led dali 28W 3375lm 4000K blanc IRC80 - 1502120041

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - HERON 854 Led dali 28W 3375lm 4000K blanc IRC80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952188844

Réf. Sonepar

00076218884

Réf. Fournisseur

1502120041

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

HERON 854 Led dali 28W 3375lm 4000K blanc IRC80

Les Atouts de la gamme:

Un rendement lumineux extraordinaire, un taux UGR inférieur à 19, une baisse significative de la consommation énergétique et tous les avantages des sources lumineuses à led : telles sont les caractéristiques du downlight Heron qui est l'évolution du classique Panel led.La forme particulière de son groupe optique est fait pour éviter l'éblouissement et pour rendre tous les espaces de travail plus agréables, plus sains et plus confortables. Corps : tôle d’acier estampéDiffuseur : technopolymère strié haute transmittance.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano