Non retournablenouveau

Disano - ISEO 3 3362 Led 25W-60W CCT 1800K-2200K rotosymétrique RAL7021 - 33058400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - ISEO 3 3362 Led 25W-60W CCT 1800K-2200K rotosymétrique RAL7021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952196962

Réf. Sonepar

00076219696

Réf. Fournisseur

33058400

Marque

Disano

pays de fabrication:

CHINE

ISEO 3 3362 Led 25W-60W CCT 1800K-2200K rotosymétrique RAL7021

Les Atouts de la gamme:

Corps et bras : aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d’exposition au vent.Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99, 99%.Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Dotations : Platine appareillage en nylon 30% F.V. avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatiqueAvec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED.Avec filtre anticondensation.Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l’approche aux futurs problèmes d’entretien et d’actualisation. Le choix d’un courant plus faible augmentera l’efficacité, en améliorant donc l’économie d’énergie, tandis qu’un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano