Non retournable

Disano - MINIFLOOR 1883 Led 12W blanc Inox 3000K IP67IK08 - 53078500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 300 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - -329 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952123401

Réf. Sonepar

00076212340

Réf. Fournisseur

53078500

Marque

Disano

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

300 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-329 mm

flux lumineux utile:

1300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

12 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

329 mm

diamètre externe:

300 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

40 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Minifloor 1883 Led 15W Inox 1225 lumens 3000K 15° CRI 90 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Groupe : 0 IP67IK08 4.95kg

Les Atouts de l'article:

Minifloor un luminaire d'éclairage qui appartient à la famille des luminaires résidentiels.CORPS : en aluminium moulé sous pression avec cadre en acier inox AISI 316.DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thsermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).DOtaTION : modèles fournis avec cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série.EQUIPEMENT : joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP67IK08 conforme aux normes EN60529.Double isolation.Sur demande : version IP68 avec gel d'étanchéité sur le fond de l'appareil (non adapté pour une utilisation en immersion).

Les Atouts de la gamme:

Minifloor LED fait partie de la famille des spots résidentiels. Cette gamme offre une lumière adaptée pour éclairer les lieux hsistoriques tels que les façades des monuments hsistoriques, les zones résidentielles, les zones piétonnes et les rues.CORPS : en aluminium moulé sous pression avec cadre en acier inox AISI 316.DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).DOTATION : modèles fournis avec cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série.EQUIPEMENT : joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP67IK08 conforme aux normes EN60529. Double isolation.Sur demande : version IP68 avec gel d'étanchéité sur le fond de l'appareil (non adapté pour une utilisation en immersion).

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano