Disano - MINIQUADRO 1822 Led 3W inox 4000K IP67IK09 - 53042000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
diamètre d'encastrement - 160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - -180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952075526
Réf. Sonepar
00076000062
Réf. Fournisseur
53042000
Marque
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
diamètre d'encastrement:
160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-180 mm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
3 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
162 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
162 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
longueur d’encastrement:
160 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
30 °C
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire MINIQUADRO dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en acier inoxydableSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Il fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Miniquadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps : En nylon noir. Structure: en acier inox AISI 304. L'appareil a réussi le test de résistance au charge statique (EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2000Kg. Boîtier d'encastrement: doté de boîtier d'encastrement en nylon avec domino. Câblage séparé pour réduire l'impact thermique sur les composants et simplifier l'installation. LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B50 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


