Non retournablenouveau

Disano - MINIQUADRO FS 1824 Led 9W Encastré fixe INOX - 53042200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - MINIQUADRO FS 1824 Led 9W Encastré fixe INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952192254

Réf. Sonepar

00076219225

Réf. Fournisseur

53042200

Marque

Disano

pays de fabrication:

ITALIE

MINIQUADRO FS 1824 Led 9W Encastré fixe INOX

Les Atouts de la gamme:

Miniquadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps : En nylon noir. Structure: en acier inox AISI 304. L'appareil a réussi le test de résistance au charge statique (EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2000Kg. Boîtier d'encastrement: doté de boîtier d'encastrement en nylon avec domino. Câblage séparé pour réduire l'impact thermique sur les composants et simplifier l'installation. LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B50 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano