Non retournable

Disano - PARIGI 6630 Led 31W 3329lm 4000K noir UGR16 - 13307021009005

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - PARIGI 6630 Led 31W 3329lm 4000K noir UGR16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076005293

Réf. Fournisseur

13307021009005

Marque

Disano

PARIGI 6630 Led 31W 3329lm 4000K noir UGR16

Les Atouts de la gamme:

Parigi est un appareil sobre qui veut répondre à toutes les exigences de projet, et notamment à celles des installations en ligne continue.La jonction par étrier optimise l’alignement des appareils en mettant en œuvre des réalisations pleine intensité qui garantissent un éclairage uniforme à haut confort visuel.Installation en plafonnierDéclinaisaons : Gamme 6630 : suspension - plafonnierGamme 6637 : suspension en CCT SWITCH

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano