Eaton Industries France SAS - Borne recharge Green Motion DUO Master 2x22kW T2S IP55 4G TPE interrdiff intégré - GMM2222BBBH00C03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340302633
Réf. Sonepar
05584030263
Réf. Fournisseur
GMM2222BBBH00C03
Marque
Eaton Industries France SAS
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
44 kW
largeur:
411 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
663 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
2
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
courant de sortie max. CC:
0 A
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
mise en réseau en maître:
Oui
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui




