Eaton Industries France SAS - Compteur monophasé 1P SDM120-CT connexion Modbus - XSTHM1P2YV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 62 mm
hauteur - 119 mm
profondeur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340100208
Réf. Sonepar
05584000516
Réf. Fournisseur
XSTHM1P2YV1
Marque
Eaton Industries France SAS
largeur:
62 mm
hauteur:
119 mm
profondeur:
17.5 mm
Compteur monophasé 1P SDM120-CT connexion Modbus, xStorage Hybride


