Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 2m pour onduleur 5PX GEN2 et 9PX 2200 & 3000 VA - EBMCBL72

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 2m pour onduleur 5PX GEN2 et 9PX 2200 & 3000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 307 mm

  • hauteur - 358 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

743172081698

Réf. Sonepar

05584024653

Réf. Fournisseur

EBMCBL72

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

307 mm

hauteur:

358 mm

profondeur:

581 mm

Cable batterie de 2m pour onduleur 5PX GEN2 et 9PX 2200 & 3000 VA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.