Eaton Industries France SAS - Green Motion DC 44 CCS Ethernet 4G RFID Compteur MID - GMD440505BBAA00A00

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Green Motion DC 44 CCS Ethernet 4G RFID Compteur MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 44 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340302152

Réf. Sonepar

05584030215

Réf. Fournisseur

GMD440505BBAA00A00

Marque

Eaton Industries France SAS

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

44 kW

mode de pose:

fixation sur sol

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

44 kW

largeur:

265 mm

hauteur:

1775 mm

profondeur:

833 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

1

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fréquence:

50 Hz

courant de sortie max. CC:

110 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Non

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Non

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Non

export de l'historique de charge:

Non

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 44kW, Compteur MID, RJ45, RFID, CCS + CHAdeMO, Efficacité de conversion > 96%, pour les parkings tertiaires privés, ouvert au public et pour les flottes de VE, Design compact, Eligible Advenir