Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1700VA, 1040W, 8 prises (IEC), USB - 3P1700UI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1700 VA
puissance effective de sortie - 1040 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 10 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340621451
Réf. Sonepar
05584062145
Réf. Fournisseur
3P1700UI
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1700 VA
puissance effective de sortie:
1040 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
10 min
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
305 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
312 mm
poids:
7.8 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
161...284 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
97 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
161...284 V
fréquence primaire:
46...70 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
32.2 W
Les Atouts de la gamme:
Gamme onduleur résidentiel & TPE pour la protection des PC et terminaux point de vente, 3P Ellipse de 500 à 1700 VA, off-line, avec 4 à 8 prises FR ou IEC. Design modernisé avec ports de charge USB en façade et connexion Cloud en option.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.











