Eaton Industries France SAS - Relais modulaire, 20A, 24V AC, 2NC - 135168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081319794
Réf. Sonepar
05584131979
Réf. Fournisseur
135168
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
20.4...26.4 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1950 W
charge max. de lampe fluorescente:
910 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1160 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
232 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.




