Efirack Efilan - Climatiseur lateral - Blue e+ - 3800W- SK - L465 H1640 P360 - IP56 - Outdoor - 3188340

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Climatiseur lateral - Blue e+ - 3800W- SK - L465 H1640 P360 - IP56 - Outdoor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3800 W

  • température ambiante en fonctionnement - -30...60 °C

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177964464

Réf. Sonepar

00201796446

Réf. Fournisseur

3188340

Marque

Efirack Efilan

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...480 V

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

3800 W

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...480 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...2300 m³/h

largeur:

465 mm

hauteur:

1640 mm

profondeur:

360 mm

Climatiseur lateral - Blue e+ - 13800W- SK - L465 H1640 P360 - IP56 - Outdoor - pour implantation en extérieur, multi-tensions et basse consommation