Efirack Efilan - Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P1200 - 8660036

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177978263

Réf. Sonepar

00201797826

Réf. Fournisseur

8660036

Marque

Efirack Efilan

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

0 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Plaque socle latérale - VX25-TS-TSIT-SE-PC-IW-CM-TP -H100 P1200 - Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés

Un produit Efirack Efilan

Découvrez toute la gamme Efirack Efilan