Eid - Coffret de protection ip66 3p 20a avec presse etoupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700396862561
Réf. Sonepar
00125686256
Réf. Fournisseur
PRO3P20A
Réf. Commerciale
Eid
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu)
20 A
couleur de l'élément d'actionnement
rouge
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
finition interrupteur de sécurité
Oui
tension de fonctionnement normale
230...230 V
commande motorisée intégrée
Oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP66
Interrupteur de proximité ip66 3p 20a avec presse etoupe