Non retournable

ELC - Alimentation 6 ou 12V 10A et 24V 5A cc ca - AL843A

CopieCopie
ELC - Alimentation 6 ou 12V 10A et 24V 5A cc ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • stabilisé - Oui

  • courant de sortie max. 2 - 10 A

  • tension de sortie ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880123

Réf. Sonepar

00223000020

Réf. Fournisseur

AL843A

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant de sortie max. 1:

10 A

stabilisé:

Oui

courant de sortie max. 2:

10 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

8 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

8 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

250 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

285 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

216 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation stabilisée 6V ou 12V 10A et 24V 5A cc ca disponibles simultanément

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC