Non retournable

ELC - Alimentation digitale reglable 0 30V et 0 10A - AL924A

CopieCopie
ELC - Alimentation digitale reglable 0 30V et 0 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880024

Réf. Sonepar

00223000003

Réf. Fournisseur

AL924A

Marque

ELC

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

10 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

620 VA

finition du raccordement électrique:

fiche

largeur:

285 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

219 mm

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

FRANCE

Alimentation linéaire stabilisée réglable de 0-30V (avec réglage fin) et 0-10A ou 0-1A

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC