Non retournable

ELC - Shunt 100mV 20A rail DIN - SH10020

CopieCopie
ELC - Shunt 100mV 20A rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant primaire - 20 A

  • tension secondaire - 20 mV

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760244880635

Réf. Sonepar

00223000088

Réf. Fournisseur

SH10020

Marque

ELC

courant primaire:

20 A

tension secondaire:

20 mV

pays de fabrication:

FRANCE

Shunt 100mV 20A. Classe 0.5. Fixation direct sur rail DIN. Borniers de puissance 25 A pour fils de 4 mm² max. Borniers de mesure pour fils de 2,5 mm². Tension max 500 V.

Un produit ELC

Découvrez toute la gamme ELC