Elkron - Centrale radio multifonction : gestion complète de la maison et de l'entreprise - CR600WF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034447274
Réf. Sonepar
05309444727
Réf. Fournisseur
CR600WF
Marque
Elkron
Centrale radio multifonction pour la gestion complète de la maison et de l'entreprise , des centrales avec une connectivité avec le monde extérieur, via une connexion IP native avec sauvegarde 4G.
Les Atouts de l'article:
Kit d'alarme anti-intrusion multifonctions composé d’une centrale MP3040, jusqu'à 40 points, livrée dans son coffret plastique et alimentation 1,5A et d’un clavier sur bus (réf. KP3000-D). Connexion LAN native et serveur web intégré, centrale 6 entrées + 2 points « PrIO » + 1 entrée sabotage (24h). 2 sorties : 1 relais + 1 collecteur ouvert. 1 sortie + SR pour alimentation de dispositifs auto-alimentés. BUS RS485. 1 port LAN + 1 port USB Type B. Partitionnement jusqu’à 8 secteurs. Centrale extensible 4G, RF, ZigBee et Wifi via cartes d’extensions. Mise à jour du système à distance. Envoi d’alertes et notifications par messages vocaux (TTS), SMS, notifications Push, emails. Compatibles avec les caméras Elkron, Urmet, Hikvision, Dahua, et le protocole Onvif. Certification EN50131 degré 2 classe II. La centrale nécessite une batterie UPS1270GB pour fonctionner (non fournie).
Les Atouts de l'article:
Kit d'alarme anti-intrusion multifonctions composé d’une centrale MP3040, jusqu'à 40 points, livrée dans son coffret plastique et alimentation 1,5A et d’un clavier sur bus (réf. KP3000-D). Connexion LAN native et serveur web intégré, centrale 6 entrées + 2 points « PrIO » + 1 entrée sabotage (24h). 2 sorties : 1 relais + 1 collecteur ouvert. 1 sortie + SR pour alimentation de dispositifs auto-alimentés. BUS RS485. 1 port LAN + 1 port USB Type B. Partitionnement jusqu’à 8 secteurs. Centrale extensible 4G, RF, ZigBee et Wifi via cartes d’extensions. Mise à jour du système à distance. Envoi d’alertes et notifications par messages vocaux (TTS), SMS, notifications Push, emails. Compatibles avec les caméras Elkron, Urmet, Hikvision, Dahua, et le protocole Onvif. Certification EN50131 degré 2 classe II. La centrale nécessite une batterie UPS1270GB pour fonctionner (non fournie).
Un produit Elkron
Découvrez toute la gamme Elkron


