Elkron - Sirène extérieure radio pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé - HP600/SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500267977
Réf. Sonepar
05309026797
Réf. Fournisseur
HP600/SP
Marque
Elkron
Sirène extérieure radio compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.
Les Atouts de l'article:
Sirène extérieurer radio à piles (pré-installées), cycles de sonneries programmables 3, 5 ou 10 minutes - Signalisation lumineuse désactivable en automatique ou manuellement - IP56 - Protection UV - Durée de la pile supérieure à 3 ans en utilisation standard- Autoprotégée - Anti brouillard- Indication de l’état de la centrale 110 dB à 1 mètre. Dimensions ( H x L x P) : 316.8 x 205 x 83.5 mm.
Les Atouts de l'article:
Sirène extérieurer radio à piles (pré-installées), cycles de sonneries programmables 3, 5 ou 10 minutes - Signalisation lumineuse désactivable en automatique ou manuellement - IP56 - Protection UV - Durée de la pile supérieure à 3 ans en utilisation standard- Autoprotégée - Anti brouillard- Indication de l’état de la centrale 110 dB à 1 mètre. Dimensions ( H x L x P) : 316.8 x 205 x 83.5 mm.
Un produit Elkron
Découvrez toute la gamme Elkron


