nouveau

Elkron - Thermostat radio Zigbee pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé - TER600/SP

CopieCopie
Elkron - Thermostat radio Zigbee pour système d'alarme anti-intrusion Egon préprogrammé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500268042

Réf. Sonepar

05309026804

Réf. Fournisseur

TER600/SP

Marque

Elkron

Thermostat radio Zigbee compatible avec le système anti-intrusion EGON. Cette référence est à utiliser pour vos installations EGON livrées préprogrammées.

Les Atouts de l'article:

Contrôle la température et maintient une ambiance confortable, en ajustant le système de chauffage ou de refroidissement à une température prédéfinie.4 touches permettant d’activer des modes préprogrammésCompatible avec tout système domotique avec le protocole ZigBee.Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement fonctionnant à 12 ou 24VDC simple et intuitive.Interface de programmation à distance du PC administrable, smartphone et tablette.Visualisation de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.Intervalles programmables dans STEP de + 5 ° C à + 30 ° C avec une précision de 0,1 ° C.Gestion des alarmes de température activable si la température varie de +/- 2 ° C.Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.Dimension (H x L x P) : 107 x 105 x 29,85 mm

Un produit Elkron

Découvrez toute la gamme Elkron