Non retournable

Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø25 - 10879

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640108791

Réf. Sonepar

00069010879

Réf. Fournisseur

10879

Marque

Elydan

diamètre externe:

16 mm

angle du coude:

90 °

matériau:

métal

couleur:

gris

Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø25

Les Atouts de l'article:

Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan