Non retournable

Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø32 - 10880

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube 5557 Ø32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640108807

Réf. Sonepar

00069010880

Réf. Fournisseur

10880

Marque

Elydan

diamètre externe:

16 mm

angle du coude:

90 °

matériau:

métal

couleur:

gris

Accessoires pour MRL : agrafe acier pour tube de protection des câbles électriques MRL 5557 Ø32

Les Atouts de l'article:

Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.

Un produit Elydan

Découvrez toute la gamme Elydan