Elydan - Boîte de réservation pour gaine sanitaire 750N - Couleur grise - 10812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
matériau - caoutchouc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3447640108128
Réf. Sonepar
00069010812
Réf. Fournisseur
10812
Marque
Elydan
diamètre nominal:
16 mm
matériau:
caoutchouc
Boîte de réservation pour gaine 750N de protection des tubes sanitaires avec 5 opercules pré-découpés - Couleur grise
Les Atouts de l'article:
Pour gaine 750N : hyper flexible pour une mise en place optimale. Paroi lisse intérieure pour un passage facilité des tubes. Gaine annelée à forte résistance mécanique : 750 N
Les Atouts de l'article:
Pour gaine 750N : hyper flexible pour une mise en place optimale. Paroi lisse intérieure pour un passage facilité des tubes. Gaine annelée à forte résistance mécanique : 750 N
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


