Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN25 VER - Couronne 630M STF - 19158
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre nominal - 25 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
630 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640191588
Réf. Sonepar
00069019158
Réf. Fournisseur
19158
Marque
Elydan
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
vert
diamètre nominal:
25 mm
pays de fabrication:
FRANCE
JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø25 pour protection/isolation des câbles électriques - Vert - Couronne 630M - Sans tire-fil
Les Atouts de l'article:
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.
Les Atouts de l'article:
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


