Elydan - JANOJET 3422 Gaine ICTA Ø20 Gris - Couronne 900M - Sans tire-fil - 14825
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 14.1 mm
matériau - polypropylène (PP)
indice de protection (IP) - IP44
sans halogène - Oui
Conditionnement
900 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640148254
Réf. Sonepar
00069014825
Réf. Fournisseur
14825
Marque
Elydan
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
14.1 mm
matériau:
polypropylène (PP)
indice de protection (IP):
IP44
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
20 mm
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Non
poli à l'extérieur:
Non
flexibilité:
flexible
couleur:
gris
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Elydan
Découvrez toute la gamme Elydan


