Energizer - Pile lithium L91 AA/LR06 Energizer DP20 haute consommation - 454727
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - LR 6
désignation des dimensions - bloc
modèle - lithium
pays de fabrication - SINGAPOUR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900454727
Réf. Sonepar
00112045472
Réf. Fournisseur
454727
Marque
Energizer
tension nominale:
1.5 V
désignation IEC:
LR 6
désignation des dimensions:
bloc
modèle:
lithium
pays de fabrication:
SINGAPOUR
ENERGIZER Lithium L91/AA/LR06 B2B DP20 - Piles AA/LR06 au lithium conçues pour les appareils à haute consommation d'énergie. Elles offrent une durée de vie prolongée et une performance optimale, même dans des conditions extrêmes.
Les Atouts de la gamme:
Pack de 20 piles Energizer Ultimate Lithium AALa plus longue durée de vie au monde : Rien ne surpasse les piles AA lithium EnergizerUne énergie fiable : Piles au lithium pour appareils domestiques intelligents, horloges, télécommandes, torches, appareils photo numériques et bien plus encoreProtection contre les fuites : Les piles AA Energizer sont garanties étanches, sur la base d'une utilisation standardFiabilité : Chaque pile au lithium Energizer offre jusqu'à 25 ans de durée de conservation si elle est entreposée et tolère des températures extrêmes, de -40 °C à 60 °C, pour une utilisation en intérieur et en extérieur toute l'annéeEmballage 100 % recyclable : Les emballages Energizer sont 100 % recyclables, soutiennent une gestion durable des forêts et ne contiennent aucun plastique, à l'exception des scellés sur certains packs plus volumineuxInnovation Energizer : Par le fabricant de la première pile au lithium AA au monde en 1992
Les Atouts de la gamme:
Pack de 20 piles Energizer Ultimate Lithium AALa plus longue durée de vie au monde : Rien ne surpasse les piles AA lithium EnergizerUne énergie fiable : Piles au lithium pour appareils domestiques intelligents, horloges, télécommandes, torches, appareils photo numériques et bien plus encoreProtection contre les fuites : Les piles AA Energizer sont garanties étanches, sur la base d'une utilisation standardFiabilité : Chaque pile au lithium Energizer offre jusqu'à 25 ans de durée de conservation si elle est entreposée et tolère des températures extrêmes, de -40 °C à 60 °C, pour une utilisation en intérieur et en extérieur toute l'annéeEmballage 100 % recyclable : Les emballages Energizer sont 100 % recyclables, soutiennent une gestion durable des forêts et ne contiennent aucun plastique, à l'exception des scellés sur certains packs plus volumineuxInnovation Energizer : Par le fabricant de la première pile au lithium AA au monde en 1992
Un produit Energizer
Découvrez toute la gamme Energizer


