Non retournable

Energizer - Pile lithium L92 AAA/LR03 Energizer DP20 petits appareils - 454734

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 03

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - lithium

  • pays de fabrication - SINGAPOUR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900454734

Réf. Sonepar

00112045473

Réf. Fournisseur

454734

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 03

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

lithium

pays de fabrication:

SINGAPOUR

ENERGIZER Lithium L92/AAA/LR03 B2B DP20 - Piles AAA/LR03 au lithium parfaites pour les petits appareils électroniques. Elles garantissent une alimentation fiable et durable, idéale pour les télécommandes, les jouets et autres gadgets.

Les Atouts de la gamme:

Pack 20 de piles Energizer Ultimate Lithium AAALa plus longue durée de vie au monde : Rien ne dure plus longtemps que les piles au lithium Energizer AAA dans les appareils hautes technologiesUne énergie fiable : Piles au lithium pour les appareils domestiques intelligents, les systèmes de surveillance extérieure et les torches, et piles pour appareils photo, montres et autres appareils quotidiensProtection contre les fuites : Les piles AAA sont garanties étanches, sur la base d'une utilisation standardFiabilité : Ces piles au lithium AAA offrent jusqu'à 25 ans de durée de conservation si elles sont entreposées et tolèrent des températures extrêmes, de -40 °C à 60 °C, pour une utilisation en intérieur et en extérieur toute l'annéeEmballage 100 % recyclable : Les emballages Energizer sont 100 % recyclables, soutiennent une gestion durable des forêts et ne contiennent aucun plastique, à l'exception des scellés sur certains packs plus volumineuxInnovation Energizer : Par le fabricant de la première pile au lithium AA au monde en 1992

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer