Non retournable

Energizer - Pile Max AA/LR06 vrac dure 100 % plus longtemps - 329247

ENERGIZER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 6

  • désignation des dimensions - Mignon

  • modèle - alcaline-manganèse/zinc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900329247

Réf. Sonepar

00112032924

Réf. Fournisseur

329247

Marque

Energizer

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 6

désignation des dimensions:

Mignon

modèle:

alcaline-manganèse/zinc

pays de fabrication:

CHINE

Piles alcaline Max Energizer AA/LR06 Vrac conservent leur énergie pendant 10 ans dans leur emballage et protègent vos appareils avec la garantie zero coulure pour un usage fiable du quotidien. Dure 100% plus longtemps

Les Atouts de la gamme:

Performances améliorées :Dure jusqu’50% plus longtemps**(dans les appareils photos numériques vs les Energizer Alcalines Standard)Garantie : ne coule pas**Ne coulera pas dans vos appareils jusqu'à 2 ans après décharge complèteUne énergie inépuisable pour vos appareilsdomestiques indispensables au quotidien : jouets,torches, souris sans fil, télécommandes, entreautres...Conservent leur énergie dans leur emballage jusqu'à10 ans : elles ne vous laissent jamais tomber.

Un produit Energizer

Découvrez toute la gamme Energizer