ENGITECHS - LR2991 RUBAN LED 12W, 24V, 750LM, 60LM/W, 3000K, IP65, IRC90, 5M - LR2991-24-5BL30

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 750 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842002354

Réf. Fournisseur

LR2991-24-5BL30

Marque

ENGITECHS

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

750 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10.7 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

63 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

12 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR2991 RUBAN LED 12W, 24V, 750LM, 60LM/W, 3000K, IP65, IRC90, BOBINE 5M, LONG MAX 15M, SECABLE TOUS LES 10CM