Non retournable

Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650PF 3.6V 2.9Ah FT - ACL9046

UPERGY
CopieCopie
Enix - Accumulateur(s) Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650PF 3.6V 2.9Ah FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 10.44 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766495365

Réf. Sonepar

00399649536

Réf. Fournisseur

ACL9046

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

10.44 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

65.3 mm

poids:

0.048 kg

pays de fabrication:

CHINE

Panasonic Accus Lithium-Ion PANASONIC NCR18650PF 3.6V 2.9Ah FT vendu par Accumulateur(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17222055

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix