Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM24F 12V 63Ah Aut - AMP37164

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM24F 12V 63Ah Aut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

635241141757

Réf. Sonepar

00399141757

Réf. Fournisseur

AMP37164

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM24F 12V 63Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Accumulateur stationnaire plomb pur Intensité de démarrage : 810A Energie volumique élevée Sécurité Appli : Télécommunication, énergie de secours pour le réseau ferroviaire, éclairage de secours et de sécurité ... Equivalent avec 0771-2001, EP70, G12V70EP, 0771-2001C0N2

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756298

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix