Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM25 12V 59Ah Auto - AMP37155

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM25 12V 59Ah Auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

635241141801

Réf. Sonepar

00399141801

Réf. Fournisseur

AMP37155

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey ODP-AGM25 12V 59Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Applications : Borne horodatrice - Monétique - Onduleur - Véhicule électrique - Tondeuse électrique et toutes Applicationss d'énergie portable Caractéristiques de la batterie Réf fabricant : 0770-2007- Genesis EP13 Tension : 12V Capacité : 13 Ah Intensité de démarrage : 230A 500 cycles à 80% de décharge. Stockage : 12 mois 20° C et 6 mois à 30° C Avantages de la batterie Genesis EP13 : - Très longue durée de vie en floating : 8 à 10 ans à 20° C. - Très longue durée de stockage. - Bac en plastique très robuste avec homologation UL - 94 VO. - Faible résistance interne. - Idéales pour températures extrêmes : de 40° C à + 45° C Equivalent avec 0770-2007, G12V13AH10EP, 0770-2007 G13EP, SBSJ13, SBS J13, 014679576, 6140014679576, 6140-014679576, EE120345, 0770-2007C0N2

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756294

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix