Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM31A 12V 100Ah Au - AMP37171

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM31A 12V 100Ah Au

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

635241142006

Réf. Sonepar

00399142006

Réf. Fournisseur

AMP37171

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM31A 12V 100Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie voiture de circuit 12V 1001A>1100A Batterie plomb Odyssey PC1700T Batterie plomb pur 12V 70.1Ah - 80Ah M6-F Batterie plomb pur 12V 60.1Ah - 70Ah M6-F

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756304

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix