Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM34 78 PC1500 12V - AMP37180

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM34 78 PC1500 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

635241141306

Réf. Sonepar

00399141306

Réf. Fournisseur

AMP37180

Marque

Enix

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Enersys Batterie démarrage haute performance Odyssey ODX-AGM34 78 PC1500 12V 68Ah Auto vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie voiture de circuit 12V 1101A>1200A Destockage - UK-ES-IT-DE Lead acid battery Odyssey PC1500DT Destockage - UK-ES-IT-DE Racing car battery 12V 1101A>1200A Destockage Batterie plomb Odyssey PC1500DT Destockage Batterie voiture de circuit 12V 1101A>1200A Batterie plomb Odyssey PC1500DT Batterie plomb pur 12V 70.1Ah - 80Ah Auto Batterie plomb pur 12V 60.1Ah - 70Ah Auto

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756306

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix