Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie moto Lithium YT12B-BS / NLT12B-BS 12.8V 5Ah - MOT9045

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie moto Lithium YT12B-BS / NLT12B-BS 12.8V 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766662316

Réf. Sonepar

00399666231

Réf. Fournisseur

MOT9045

Marque

Enix

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie moto Lithium YT12B-BS / NLT12B-BS 12.8V 5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie moto Gel NTX12A-BS / YTX12A-BS NX Power Start. La batterie NX NTX12A-BS est une batterie moto à la technologie Plomb Gel sans entretien reconnue pour ses excellentes performances et sa fiabilité à toute épreuve. Avec une durée de vie exceptionnelle, cette batterie vous offrira de forts courants de démarrage et une meilleure résistance aux basses températures. Aucune manipulation d'acide et aucun entretien ne sont requis durant tout le cycle de vie de la batterie. Elle est indispensable pour les motos haut de gamme ou les scooters équipés d'équipements électroniques et pour la pratique des sports mécaniques (quad, jet skis, motoneiges ...) Caractéristiques de la batterie Capacité : 10 Ah Courant de démarrage (CCA): 175 A Polarité : Borne positive à gauche Modèle de cosses : A Technologie : Plomb étanche Gel sans entretien Exemples de part number compatibles : YTX12A-BS Les avantages de la batterie NX NTX12A-BS équivalente aux batteries YTX12A-BS : - Durée de vie plus importante : L'usage de l'électrolyte gélifié et la qualité des matériaux permettent d'accroitre considérablement la durée de vie de la batterie. - Puissance de démarrage haute performance - 100% étanche : Grâce à sa parfaite étanchéité, cette batterie vous offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement d'acide, même à 360° d'inclinaison. - Possibilité d'installation dans toutes les positions - Totalement sans entretien - Livrée pré chargée et prête à l'emploi - Bonne résistance aux températures extrêmes - Faible autodécharge - Facile à transporter et à installer - Bonne résistance aux vibrations - Aucune manipulation d'acide = Plus de sécurité pour vous ! Equivalent avec ETX12A-BS, MOT9022, MOT9022, YUASA YT12A-BS, YTX12ABS, YTX12A-BS, YT12ABS, YT12A-BS, YT12A-4, VARTA 511901014A514, NTX12ABS, NTX12A-BS, MOT165, HTZ12A-BS, GTX12ABS, GTX12A-BS, GT12A-BS, FT12A-BS, ETX12ABS

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756456

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix