Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible AEG / Milwaukee 12V 3A - AMH9032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 690 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766421449
Réf. Sonepar
00399642144
Réf. Fournisseur
AMH9032
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
690 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 48-11-1900,MXM12,MXL12,M1230,B12,4932399483,4932399311,4932399190,4932353639,4931390500,48-11-1951,YTB001,N54303,N5.4303,4932373533,4932373531,4932373530,4932373529,4932373527,4932360520,48-11-1970,48-11-1967,48-11-1960,48-11-1950
Les atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 48-11-1900,MXM12,MXL12,M1230,B12,4932399483,4932399311,4932399190,4932353639,4931390500,48-11-1951,YTB001,N54303,N5.4303,4932373533,4932373531,4932373530,4932373529,4932373527,4932360520,48-11-1970,48-11-1967,48-11-1960,48-11-1950







