Enix - Batterie(s) Batterie télécommande de grue compatible Autec 7.2V 700mAh - AMH0649

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766610874

Réf. Sonepar

00399661087

Réf. Fournisseur

AMH0649

Marque

Enix

N/A Batterie télécommande de grue compatible Autec 7.2V 700mAh vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Optez pour cette batterie de haute qualité et redonnez une nouvelle jeunesse à votre télécommande de grue Autec. La batterie a été spécialement conçue de sorte à respecter toutes les spécificités de votre Autec (tensions, dimensions, technologie) et vous permettra d’atteindre des performances au moins égales à celle de votre ancienne batterie. Les + de cette batterie haute capacité pour votre télécommande de grue Autec: 1. Cette batterie vous permettra de rallonger très largement la durée de vie de votre télécommande de grue et de retrouver l’usage normal de votre Autec. La qualité de ses composants nous permet de la garantir contre les surcharges et les surchauffes. 2. Les caractéristiques de cette batterie lui permettent de vous offrir ce qui se fait de meilleur en termes de sécurité et de fiabilité. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du constructeur d'origine. 3. Elle est garantie contre tout vice de fabrication. 4. Efficace car compatible à 100% : Grâce à la parfaite compatibilité de cette batterie, vous profiterez pleinement du confort et de l’efficacité de votre télécommande Autec et piloterez efficacement vos opérations. 5. Pas besoin d’acheter un nouveau chargeur : vous pourrez utiliser en toute sécurité votre chargeur habituel. Vous avez la possibilité de vérifier ci-dessus ou de contacter notre service client afin de connaitre tous les modèles Autec auxquels peut s’adapter cette batterie. Equivalent avec MBM06MH,AMH0638