Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa Start-Stop EFB YBX7096 12V 75Ah 700A - BPA9218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5050694029226
Réf. Sonepar
00399402922
Réf. Fournisseur
BPA9218
Marque
Enix
pays de fabrication:
INDONESIE
Yuasa Batterie voiture Yuasa Start-Stop EFB YBX7096 12V 75Ah 700A vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Batterie plomb Fiamm D23 60 Batterie voiture 12V 60Ah Batterie voiture - VL Infiniti Q60 Coupe 3.0 T AWD Batterie voiture - VL Infiniti Q60 Coupe 2.0 T Batterie voiture - VL Suzuki Jimny (Diesel) 1.5 4WD, 4x4. DDiS Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 3.2 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.7 XL-7 Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.4 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.0 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 1.6 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Liana 1.6 4WD Batterie voiture - VL Suzuki VItara 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Suzuki VItara 2.0 16V, 24V, V6 Batterie voiture - VL Opel Monterey B 3.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Opel Monterey A 3,2 Batterie voiture - VL Opel Monterey A 3.2 Batterie voiture - VL Nissan Murano 3 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) Batterie voiture - VL Nissan Murano 3 3.5 V6 Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2,5 Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2.5 Batterie voiture - VL Nissan Terrano I 2.4 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Sunny III 2.0 16V, 4x4. GTI, GTI-R, i Batterie voiture - VL Nissan Sunny III 1.6 16V, 4WD, 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Sunny II 1.8 16V, GTI Batterie voiture - VL Nissan Sunny II 1.6 12V, 4x4. GTI, i Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 1,8 Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 2.0 GP Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Prairie Pro 2.4 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Prairie Pro 2.0 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Prairie 2.0 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Prairie 1.8 SGL Batterie voiture - VL Nissan Prairie 1.5 S Batterie voiture - VL Nissan Maxima QX 3,5 Batterie voiture - VL Nissan Maxima QX 3.5 Batterie voiture - VL Mazda MPV I 3.0 i, V6 Batterie voiture - VL Mazda E 2000,2200 2 Batterie voiture - VL Mazda 929 II 2.0 GLX, i Batterie voiture - VL Mazda 929 I 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 2.5 24V Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 2.0 4WD, i Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 1.8 i Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1,8 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 2.2 12V, 4WD Batterie voiture - VL Mazda 626 III 2.0 12V, 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1.8 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 929 III 3 Batterie voiture - VL Mazda 929 III 2.2 12V, i Batterie voiture - VL Mazda 929 III 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI (Diesel) 2.0 D, TD Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI (Diesel) 2.0 D, TD Batterie voiture - VL Mazda 323 S V (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mazda 323 S V (Diesel) 1.6 TD Batterie voiture - VL Mazda 323 P V (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 F IV 1.8 16V, 4WD, GT Batterie voiture - VL Mazda 323 F IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 III (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1,4 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1,1 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.6 4WD, 4x4. GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.5 i, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.4 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.3 i Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.1 Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II 2,2 Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II 2.2 Batterie voiture - VL Kia Rio II (Diesel) 1.5 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D (Diesel) 1.6 115. 90. CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1,6 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1,4 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 2 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1.6 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1.4 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 3,5 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 3.5 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 2.5 V6 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal 2.5 V6 Batterie voiture - VL Kia Sportage 2.7 4WD, V6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 1,6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 2 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis (Diesel) 2.0 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2 Batterie voiture - VL Hyundai Trajet 2.7 V6 Batterie voiture - VL Hyundai Trajet 2 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V 2.0 GLS, VVTi Batterie voiture - VL Hyundai Lantra II (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Hyundai I30 (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai I20 (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai I10 (Diesel) 1.1 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Getz (Diesel) 1.5 CRDi, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Coupe 2.0 16V, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Coupe 1.6 16V, i Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon 2,3 Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon 2.3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2,3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2.3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2 Batterie voiture - VL Lexus Es 300 Batterie voiture - VL Lexus Es 250 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1,8 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1,5 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.8 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.6 16V, GTI Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.5 Batterie voiture - VL Subaru Outback 3.0 H6 Batterie voiture - VL Subaru Outback 2.5 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy V 2.5 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy V 2.0 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 3 Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 2.5 R, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 2.0 R, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2,5 Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2.5 Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2 Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.5 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.2 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.0 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2200 4WD, Super Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2000 2000. 4WD, Super, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2 Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 1800 1800. 4WD Batterie voiture - VL Subaru Impreza 2.5 Allroad, ST1. WRX Batterie voiture - VL Subaru Impreza 2.0 16V, 4WD, Allroad, AWD, GT, i, R, STi, Turbo, Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.8 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.6 4WD, AWD, i Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.5 Allroad Batterie voiture - VL Subaru Forester 2,5 Batterie voiture - VL Subaru Forester 2.5 Batterie voiture - VL Subaru Forester 2.0 S, Turbo, X Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 2.8 4x4. D Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 2.5 4x4. D Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 1.6 4x4. D Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II (Diesel) 2.4 D, TD Batterie voiture - VL Honda Shuttle 2.3 16V Batterie voiture - VL Honda Shuttle 2.2 16V Batterie voiture - VL Honda NSX 3.2 24V, Vtec Batterie voiture - VL Honda NSX 3.0 24V, Automatic, Automatik, Vtec Batterie voiture - VL Honda Legend II 3.2 24V, i Batterie voiture - VL Honda Legend I 2.7 24V, i Batterie voiture - VL Honda Legend I 2.5 i Batterie voiture - VL Honda Civic VII Type R Batterie voiture - VL Honda Civic VII 2 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4,7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4.7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4.7 (UZJ100) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 4,7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 4.7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 3.4 i 24V (VZJ90. VZJ95) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.7 TD 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.5 TD 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 3.0 TD (KZJ70. KZJ73. KZJ77) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 TD (LJ70) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 TD (LJ70. LJ73) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 D (LJ70) Batterie voiture - VL Toyota Urban Cruiser (Diesel) 1.4 4x4. D-4D Batterie voiture - VL Toyota Supra 3.0 24V, Bi-Turbo, i, Turbo Batterie voiture - VL Toyota Supra 2.8 24V Batterie voiture - VL Toyota Previa 2.4 16V, 4WD Batterie voiture - VL Toyota Previa 2 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 4.2 D Allrad Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 3.0 TD Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 2.4 TD (LJ77) Batterie voiture - VL Toyota Dyna 2 Batterie voiture - VL Toyota Cressida 2.0 GLI Batterie voiture - VL Toyota 1000 1 Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 III 3.5 VVTi Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 III 2.4 VVTi Batterie voiture - VL Toyota Camry 2,2 Batterie voiture - VL Toyota Camry 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.5 GXI, V6 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.4 VVT-i Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.2 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.0 16V, 4x4. GLI Batterie voiture - VL Toyota Corolla 1.8 16V, 4x4. Allroad, AWD, GT, GTi Batterie voiture - VL Nissan Maxima 3.0 24V, i, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan Maxima 2.5 24V, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan Maxima 2.0 24V, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 2.0 GTi Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 1.6 SLX, SR,SLX Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 1.4 GX,LX, S,GX,LX Batterie voiture - VL Nissan 370 Z 3,7 Batterie voiture - VL Nissan 370 Z 3.7 Batterie voiture - VL Nissan 353 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 353 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 352 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 352 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 351 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 351 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 350 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 350 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 100 NX 2.0 GTI Batterie voiture - VL Nissan 100 NX 1.6 SR Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.3 24V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.0 24V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 2.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 2.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) 2,6 Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) 2.6 Batterie voiture - VL Mazda RX 7 III (Wankel) Wankel Turbo, Twin Batterie voiture - VL Mazda RX 7 II (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda RX 7 II (Wankel) Turbo Batterie voiture - VL Mazda RX 7 I (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda Premacy (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1,9 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1,8 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 2 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1.9 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1.8 Batterie voiture - VL Mazda MX-6 2.5 24V, i Batterie voiture - VL Mazda MX-6 2 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2,3 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 3.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2.5 V6 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2.3 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,5 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,4 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,3 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.5 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.4 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.3 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1 Batterie voiture - VL Mazda 6 2.5 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 6 2.3 AWD Batterie voiture - VL Mazda 6 2.0 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 6 1.8 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 5 2,3 Batterie voiture - VL Mazda 5 1,8 Batterie voiture - VL Mazda 5 2.3 Batterie voiture - VL Mazda 5 2 Batterie voiture - VL Mazda 5 1.8 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,5 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,3 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,1 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.5 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.3 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.1 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1.9 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1.9 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 F V 2.0 24V Batterie voiture - VL Mazda 323 F V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV 1.8 16V, 4WD, GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV 1.8 16V, 4WD, GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 3 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 3 2.3 DiSi, MPS, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 3 2 Batterie voiture - VL Mazda 3 1.6
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756338
Les Atouts de l'article:
Batterie plomb Fiamm D23 60 Batterie voiture 12V 60Ah Batterie voiture - VL Infiniti Q60 Coupe 3.0 T AWD Batterie voiture - VL Infiniti Q60 Coupe 2.0 T Batterie voiture - VL Suzuki Jimny (Diesel) 1.5 4WD, 4x4. DDiS Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 3.2 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.7 XL-7 Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.4 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 2.0 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara 1.6 Allroad Batterie voiture - VL Suzuki Liana 1.6 4WD Batterie voiture - VL Suzuki VItara 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Suzuki VItara 2.0 16V, 24V, V6 Batterie voiture - VL Opel Monterey B 3.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Opel Monterey A 3,2 Batterie voiture - VL Opel Monterey A 3.2 Batterie voiture - VL Nissan Murano 3 3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) Batterie voiture - VL Nissan Murano 3 3.5 V6 Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2,5 Batterie voiture - VL Nissan X-Trail 2.5 Batterie voiture - VL Nissan Terrano I 2.4 4WD, i Batterie voiture - VL Nissan Sunny III 2.0 16V, 4x4. GTI, GTI-R, i Batterie voiture - VL Nissan Sunny III 1.6 16V, 4WD, 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Sunny II 1.8 16V, GTI Batterie voiture - VL Nissan Sunny II 1.6 12V, 4x4. GTI, i Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 1,8 Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 2.0 GP Batterie voiture - VL Nissan SilVIa 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Prairie Pro 2.4 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Prairie Pro 2.0 4x4. i Batterie voiture - VL Nissan Prairie 2.0 4x4 Batterie voiture - VL Nissan Prairie 1.8 SGL Batterie voiture - VL Nissan Prairie 1.5 S Batterie voiture - VL Nissan Maxima QX 3,5 Batterie voiture - VL Nissan Maxima QX 3.5 Batterie voiture - VL Mazda MPV I 3.0 i, V6 Batterie voiture - VL Mazda E 2000,2200 2 Batterie voiture - VL Mazda 929 II 2.0 GLX, i Batterie voiture - VL Mazda 929 I 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 2.5 24V Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 2.0 4WD, i Batterie voiture - VL Mazda 626 IV 1.8 i Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1,8 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 2.2 12V, 4WD Batterie voiture - VL Mazda 626 III 2.0 12V, 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1.8 Batterie voiture - VL Mazda 626 III 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 929 III 3 Batterie voiture - VL Mazda 929 III 2.2 12V, i Batterie voiture - VL Mazda 929 III 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 2 Batterie voiture - VL Mazda 626 II 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI (Diesel) 2.0 D, TD Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI (Diesel) 2.0 D, TD Batterie voiture - VL Mazda 323 S V (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mazda 323 S V (Diesel) 1.6 TD Batterie voiture - VL Mazda 323 P V (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 F IV 1.8 16V, 4WD, GT Batterie voiture - VL Mazda 323 F IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 III (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1,4 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1,1 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.6 4WD, 4x4. GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.5 i, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.4 Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.3 i Batterie voiture - VL Mazda 323 III 1.1 Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II 2,2 Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II 2.2 Batterie voiture - VL Kia Rio II (Diesel) 1.5 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D (Diesel) 1.6 115. 90. CRDi Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1,6 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1,4 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 2 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1.6 Batterie voiture - VL Kia Cee'D 1.4 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 3,5 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 3.5 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II 2.5 V6 Batterie voiture - VL Kia CarnIVal 2.5 V6 Batterie voiture - VL Kia Sportage 2.7 4WD, V6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 1,6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 2 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 1.6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis (Diesel) 2.0 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2,4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2.4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Grandis 2 Batterie voiture - VL Hyundai Trajet 2.7 V6 Batterie voiture - VL Hyundai Trajet 2 Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V 2.0 GLS, VVTi Batterie voiture - VL Hyundai Lantra II (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Hyundai I30 (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai I20 (Diesel) 1.6 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai I10 (Diesel) 1.1 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Getz (Diesel) 1.5 CRDi, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Coupe 2.0 16V, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Coupe 1.6 16V, i Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon 2,3 Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon 2.3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2,3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2.3 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso 2 Batterie voiture - VL Lexus Es 300 Batterie voiture - VL Lexus Es 250 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1,8 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1,5 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.8 Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.6 16V, GTI Batterie voiture - VL Isuzu Gemini 1.5 Batterie voiture - VL Subaru Outback 3.0 H6 Batterie voiture - VL Subaru Outback 2.5 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy V 2.5 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy V 2.0 i Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 3 Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 2.5 R, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy IV 2.0 R, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2,5 Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2.5 Batterie voiture - VL Subaru Legacy III 2 Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.5 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.2 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy II 2.0 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2200 4WD, Super Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2000 2000. 4WD, Super, Turbo Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 2 Batterie voiture - VL Subaru Legacy I 1800 1800. 4WD Batterie voiture - VL Subaru Impreza 2.5 Allroad, ST1. WRX Batterie voiture - VL Subaru Impreza 2.0 16V, 4WD, Allroad, AWD, GT, i, R, STi, Turbo, Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.8 4WD, i Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.6 4WD, AWD, i Batterie voiture - VL Subaru Impreza 1.5 Allroad Batterie voiture - VL Subaru Forester 2,5 Batterie voiture - VL Subaru Forester 2.5 Batterie voiture - VL Subaru Forester 2.0 S, Turbo, X Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 2.8 4x4. D Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 2.5 4x4. D Batterie voiture - VL Daihatsu Taft (Diesel) 1.6 4x4. D Batterie voiture - VL Daewoo Lublin II (Diesel) 2.4 D, TD Batterie voiture - VL Honda Shuttle 2.3 16V Batterie voiture - VL Honda Shuttle 2.2 16V Batterie voiture - VL Honda NSX 3.2 24V, Vtec Batterie voiture - VL Honda NSX 3.0 24V, Automatic, Automatik, Vtec Batterie voiture - VL Honda Legend II 3.2 24V, i Batterie voiture - VL Honda Legend I 2.7 24V, i Batterie voiture - VL Honda Legend I 2.5 i Batterie voiture - VL Honda Civic VII Type R Batterie voiture - VL Honda Civic VII 2 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4,7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4.7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 4.7 (UZJ100) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 4,7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 4.7 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 3.4 i 24V (VZJ90. VZJ95) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.7 TD 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.5 TD 4x4 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 3.0 TD (KZJ70. KZJ73. KZJ77) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 TD (LJ70) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 TD (LJ70. LJ73) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) (Diesel) 2.4 D (LJ70) Batterie voiture - VL Toyota Urban Cruiser (Diesel) 1.4 4x4. D-4D Batterie voiture - VL Toyota Supra 3.0 24V, Bi-Turbo, i, Turbo Batterie voiture - VL Toyota Supra 2.8 24V Batterie voiture - VL Toyota Previa 2.4 16V, 4WD Batterie voiture - VL Toyota Previa 2 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 4.2 D Allrad Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 3.0 TD Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Hardtop (Diesel) 2.4 TD (LJ77) Batterie voiture - VL Toyota Dyna 2 Batterie voiture - VL Toyota Cressida 2.0 GLI Batterie voiture - VL Toyota 1000 1 Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 III 3.5 VVTi Batterie voiture - VL Toyota Rav 4 III 2.4 VVTi Batterie voiture - VL Toyota Camry 2,2 Batterie voiture - VL Toyota Camry 3.0 24V, V6 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.5 GXI, V6 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.4 VVT-i Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.2 Batterie voiture - VL Toyota Camry 2.0 16V, 4x4. GLI Batterie voiture - VL Toyota Corolla 1.8 16V, 4x4. Allroad, AWD, GT, GTi Batterie voiture - VL Nissan Maxima 3.0 24V, i, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan Maxima 2.5 24V, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan Maxima 2.0 24V, QX, V6 Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 2.0 GTi Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 1.6 SLX, SR,SLX Batterie voiture - VL Nissan ALMera I 1.4 GX,LX, S,GX,LX Batterie voiture - VL Nissan 370 Z 3,7 Batterie voiture - VL Nissan 370 Z 3.7 Batterie voiture - VL Nissan 353 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 353 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 352 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 352 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 351 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 351 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 350 Z 3,5 Batterie voiture - VL Nissan 350 Z 3.5 Batterie voiture - VL Nissan 100 NX 2.0 GTI Batterie voiture - VL Nissan 100 NX 1.6 SR Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.3 24V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 9 2.0 24V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 2.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 2.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda Xedos 6 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) 2,6 Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda RX 8 (Wankel) 2.6 Batterie voiture - VL Mazda RX 7 III (Wankel) Wankel Turbo, Twin Batterie voiture - VL Mazda RX 7 II (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda RX 7 II (Wankel) Turbo Batterie voiture - VL Mazda RX 7 I (Wankel) Wankel Batterie voiture - VL Mazda Premacy (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1,9 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1,8 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 2 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1.9 Batterie voiture - VL Mazda Premacy 1.8 Batterie voiture - VL Mazda MX-6 2.5 24V, i Batterie voiture - VL Mazda MX-6 2 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2,3 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 3.0 V6 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2.5 V6 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2.3 Batterie voiture - VL Mazda MPV II 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,5 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,4 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1,3 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.5 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.4 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1.3 Batterie voiture - VL Mazda 323 I 1 Batterie voiture - VL Mazda 6 2.5 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 6 2.3 AWD Batterie voiture - VL Mazda 6 2.0 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 6 1.8 MRZ Batterie voiture - VL Mazda 5 2,3 Batterie voiture - VL Mazda 5 1,8 Batterie voiture - VL Mazda 5 2.3 Batterie voiture - VL Mazda 5 2 Batterie voiture - VL Mazda 5 1.8 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,5 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,3 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1,1 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.5 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.3 Batterie voiture - VL Mazda 323 II 1.1 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1.9 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 S VI 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 2 Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1.9 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 F VI 1.6 Batterie voiture - VL Mazda 323 S V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 F V 2.0 24V Batterie voiture - VL Mazda 323 F V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C V 1.8 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV 1.8 16V, 4WD, GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 S IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV 1.8 16V, 4WD, GT, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 323 C IV 1.6 16V Batterie voiture - VL Mazda 3 1,6 Batterie voiture - VL Mazda 3 2.3 DiSi, MPS, Turbo Batterie voiture - VL Mazda 3 2 Batterie voiture - VL Mazda 3 1.6
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756338
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


