Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX1048 12V 45Ah 350A - BPA9229

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX1048 12V 45Ah 350A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029813

Réf. Sonepar

00399402981

Réf. Fournisseur

BPA9229

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX1048 12V 45Ah 350A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur Carraro 1000-5, 1000-6, 1000-8 Batterie voiture 12V 95Ah Batterie camion - PL Volkswagen L 80 4.3 Batterie camion - PL Temsa Prestij Prestij Super Deluxe (Aux) Batterie camion - PL Spykstaal All Types All Batterie camion - PL Praga UV 80 All Batterie camion - PL Nissan Others M 90 Batterie camion - PL Nissan Others M 140 Batterie camion - PL Nissan Others M 130 Batterie camion - PL Nissan Others M 115 Batterie camion - PL Nissan Others M 110 Batterie camion - PL Multicar Ux100 UX100M Batterie camion - PL Multicar Ux100 UX100H Batterie camion - PL Multicar Tremo 60 1.0 Batterie camion - PL Multicar Tremo Carrier S Batterie camion - PL Multicar Tremo Carrier Batterie camion - PL Multicar Tremo 501 Batterie camion - PL Multicar M27 2 Batterie camion - PL Multicar M26 TransLine Batterie camion - PL Multicar M26 ProfiLine Batterie camion - PL Multicar M26 Ecoline Batterie camion - PL Multicar M26 2.8 Batterie camion - PL Multicar M26 2.5 Batterie camion - PL Multicar M26 1.9 Batterie camion - PL Multicar M25 2.2 Batterie camion - PL Multicar M25 1.9 Batterie camion - PL Multicar Fumo 3 Batterie camion - PL Multicar Fumo 2.8 Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario O 815 Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario O 814 Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario O 812 Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario O 810 Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 818 DA Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 818 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 816 DA Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 816 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 815 DA Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 815 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 814 DA Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 814 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 813 DA Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 813 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 812 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 810 DT Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 618 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 616 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 615 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 614 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 613 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 612 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Vario 512 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Unimog U 138 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LS 911 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LS 2628 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LS 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LKO911 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LKO 508 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LK 911 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LK 608 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LK 408 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LK 2628 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LK 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LF 409 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LB 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LAK 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LAB 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LA 911 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L LA 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 911 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 613 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 608 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 508 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 410 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 409 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 407 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 405 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 2628 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 2624 Batterie camion - PL Mercedes Benz T2/L L 408 Batterie camion - PL Mercedes Benz T1/TN 410 D Batterie camion - PL Mercedes Benz T1/TN 410 Batterie camion - PL Mercedes Benz T1/TN 409 D Batterie camion - PL Mercedes Benz T1/TN 408 D Batterie camion - PL Mercedes Benz T1/TN 407 D Batterie camion - PL Mercedes Benz Sprinter (905) 616 CDI Batterie camion - PL Mercedes Benz O O 309 D Batterie camion - PL Mercedes Benz O O 309 B Batterie camion - PL Mercedes Benz O O 309 Batterie camion - PL Mercedes Benz O O 100 City Batterie camion - PL Magirus Deutz TGM R 81 Batterie camion - PL Magirus Deutz TGM R 80 Batterie camion - PL Magirus Deutz TGM L 81 Batterie camion - PL Iveco Zeta A 70 Batterie camion - PL Iveco Zeta A 60 Batterie camion - PL Iveco Zeta 95 Batterie camion - PL Iveco Zeta 79 Batterie camion - PL Iveco Zeta 65 Batterie camion - PL Iveco Zeta 60 Batterie camion - PL Iveco Zeta 50 Batterie camion - PL Iveco Zeta 109 Batterie camion - PL Iveco MK MK75 9 Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 65 E14 (8040.45) Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 65 E12 Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 65 E10 (8040.25B) Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 60 E14 Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 60 E12 Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 60 E10 Batterie camion - PL Iveco Euro Cargo 75 E12 (8040.25X) Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 9 Turbo 66kW / 90hp (8140.43) Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 9 62kW / 85hp (8140.63) Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 50 11 Turbo Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 49 11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 45 11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 40 11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 35 11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 29 11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 15 Turbo 107kW / 146hp (8140.43N) Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 13 Turbo 92kW / 125hp (8140.43) Batterie camion - PL Iveco Daily Iv (2006>) 11 Turbo 77kW / 105hp (8140.43C) Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 50 C13 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 50 C11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 35 S10/ 11/ 13/ 15 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 35 C9/ 10/ 12/ 15 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 29 L13 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 29 L12 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 29 L11 Batterie camion - PL Iveco Daily Iii (2000>2006) 29 L10 Batterie camion - PL Iveco Daily Ii (1990>1999) All Types Batterie camion - PL Iveco Daily I Bus A 45-12 Batterie camion - PL Iveco Daily I Bus A 40-12 Batterie camion - PL Iveco Daily I Bus A 40-10 Batterie camion - PL Iveco Daily I Bus A 45-10 Batterie camion - PL Iveco Daily I (1978>1990) All Types Batterie camion - PL Gruau Microbus Thermique Batterie camion - PL Franchin Porter 70 Turbo All Batterie camion - PL Ford Others 406 D Batterie camion - PL Fiat Others 242 Batterie camion - PL FAR CM 56 V All Batterie camion - PL FAR CM 55 All Batterie camion - PL FAR CM 54 All Batterie camion - PL Ebro P190 All Batterie camion - PL Ebro P170 All Batterie camion - PL Ebro L80.14 All Batterie camion - PL Ebro L 35 All Batterie camion - PL Ebro 100/8D All Batterie camion - PL Daewoo D75 Avia 3.91 All Batterie camion - PL Bremach NB 45 All Batterie camion - PL Bremach NB 35 All Batterie camion - PL Bremach GR 45 All Batterie camion - PL Bremach GR 35 All Batterie camion - PL Bedford Others D 7.5 T Batterie camion - PL Avia D-Line D 90 Batterie camion - PL Avia D-Line D 75T Batterie camion - PL Avia D-Line D 75 Batterie camion - PL Avia D-Line D 60 Batterie camion - PL Avia D-Line D 120 Batterie camion - PL Avia D-Line D 100 Batterie camion - PL Avia A Serie A 80 Batterie camion - PL Avia A Serie A 75 Batterie camion - PL Avia A Serie A 60 Batterie camion - PL Avia A Serie A 31 T Batterie camion - PL Avia A Serie A 31 Batterie camion - PL Avia A Serie A 21 T Batterie camion - PL Avia A Serie A 21 Batterie camion - PL Renault Trucks Master Phase 3 Batterie camion - PL Renault Trucks Master Phase 2 Dci 82 Batterie camion - PL Renault Trucks Master Phase1 Batterie camion - PL Renault Trucks Master 90 Batterie camion - PL Renault Trucks Master 136 Batterie camion - PL Renault Trucks Master 115 Batterie camion - PL Renault Trucks Master 100 Batterie camion - PL Renault Trucks B Serie B 90 Batterie camion - PL Renault Trucks B Serie B 80 Batterie camion - PL Renault Trucks B Serie B 70 Batterie camion - PL Renault Trucks B Serie B 120 Batterie camion - PL Renault Trucks B Serie B 110 Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger Truck Tractor (Diesel) B 120.55T (FN60F7) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger Truck Tractor (Diesel) B 120.55T (FN60F5) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 80.45 (FN40A5) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.65 (FN60F8) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.65 (FN60F6) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.55 (FN60F7) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.55 (FN60F5) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.35 (FN40B7) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 120.35 (FN40B5) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 110.45 4x4 (4x4F06) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger (Diesel) B 80.35 (FN40B5) Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger Dumptruck (Diesel) B 120.65 Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger Dumptruck (Diesel) B 120.55 Batterie voiture - VL Renault Trucks Messenger Dumptruck (Diesel) B 120.35 Batterie voiture - VL Rolls-Royce Phantom 6.75 Batterie voiture - VL Middlebridge Scimitar GTE 2.9 Batterie voiture - VL Mahindra CJ 3 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Mahindra CJ 3 (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Mahindra CJ 3 (Diesel) 2.1 D Batterie voiture - VL Lamborghini LM-002 5.2 Batterie voiture - VL Lamborghini LM-002 4.8 Batterie voiture - VL Lamborghini LM-001 4.8 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee 4 3.6 VVT 4x4 Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee III (Diesel) 3.0 CRD Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee II (Diesel) 3.1 TD Batterie voiture - VL Jeep Grand Cherokee II (Diesel) 2.7 4x4. CRD, Laredo Batterie voiture - VL Iveco Massif (Diesel) 3.0 HPI, HPT Batterie voiture - VL Ferrari 612 Scaglietti 5.7 Batterie voiture - VL Ferrari 599 GTB Fiorano 6 Batterie voiture - VL Buick Le Sabre 3.8 Batterie voiture - VL Bugatti EB 110 S Batterie voiture - VL Bugatti EB 110 GT Batterie voiture - VL Aston Martin Vanquish 6.0 V12 Batterie voiture - VL Aston Martin V8 Vantage 4.3 Batterie voiture - VL Aston Martin DB9 Volante 5.9 Batterie voiture - VL Aston Martin DB9 Vantage 5.9 V12 Batterie voiture - VL Aston Martin DB9 Vantage 4.2 V8 Batterie voiture - VL Saab 9-3 (Diesel) 2.2 TiD Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell (Diesel) 350 D, G, Turbo Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell (Diesel) 300 GD, TD Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell (Diesel) 290 290. D, GD/G, TD Batterie voiture - VL Puch (Steyr-Daimler-Puch) G-Modell G 36. 500. 55. AMG Batterie voiture - VL Maserati Quattroporte III 4.2 Batterie voiture - VL Maserati Quattroporte II 3.2 32V, V8 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover Sport (Diesel) 3.6 8. TD Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover Sport (Diesel) 2.7 TDVM Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover Sport 4.4 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover Sport 4.2 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover III (Diesel) 3.6 8. TD Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover III (Diesel) 3.0 6. TD Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover III 5.0 V8 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover III 4.4 Batterie voiture - VL Land Rover Range Rover III 4.2 Batterie voiture - VL Land Rover Discovery III (Diesel) 3.0 TD Batterie voiture - VL Land Rover Discovery III (Diesel) 2.7 TD Batterie voiture - VL Land Rover Discovery III 5.0 V8 Batterie voiture - VL Land Rover Discovery III 4.4 Batterie voiture - VL Jaguar S-Type R 4.2. V8 Batterie voiture - VL Jaguar S-Type 4.2 V8 Batterie voiture - VL Jaguar S-Type 4.0 V8 Batterie voiture - VL Jaguar S-Type 3.0 V6 Batterie voiture - VL Jaguar S-Type 2.5 V6 Batterie voiture - VL Jaguar XK 5.0 XKR Batterie voiture - VL Jaguar XK 4.2 XK8. XKR Batterie voiture - VL Jaguar XK 3.6 Batterie voiture - VL Jaguar XK 3.5 Batterie voiture - VL Lotus Excel 2.2 SE/SA Batterie voiture - VL Lotus Eclat 2 Batterie voiture - VL Lotus Eclat 2.2 Batterie voiture - VL Daimler Daimler V8 4.0. Super Batterie voiture - VL Daimler Daimler Six 4.0 Batterie voiture - VL Daimler Daimler Double 6.0. Six Batterie voiture - VL Peugeot J5 (Diesel) 2.5 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 3.0 160. D, HDi Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 2.8 4x4. Allroad, DTiC, HDi Batterie voiture - VL Peugeot Boxer (Diesel) 2.5 4x4. D, DT, TD, TDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz V-Class (638/2) V 200 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 5-T (Diesel) 518 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 5-T (Diesel) 515 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 5-T (Diesel) 511 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 5-T (Diesel) 509 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 318 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 315 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 313 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 311 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 310 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T (Diesel) 309 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T 324 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 65 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 600 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 500 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL 65 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL 600 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL 55 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) CL 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C140) SEC/CL 600 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C140) SEC/CL 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class Coupe (C140) SEC/CL 420 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) (Diesel) S 400 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) (Diesel) S 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 65 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 600 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 55 AMG, Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 500 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 430 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 350 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W220) S 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) (Diesel) S 350 Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) (Diesel) S 300 Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) S 600 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) S 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) S 280 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) 600 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) 500 SE,SEL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) 400 SE,SEL/S420 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) 300 2.8. SE, SE,SEL/S320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz S-Class (W140) S 420 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Pagode (W113) 280 SL Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) (Diesel) ML 400 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) (Diesel) ML 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 430 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz M-Class (W163) ML 230 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) (Diesel) GL 450 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) (Diesel) GL 420 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) (Diesel) GL 350 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) (Diesel) GL 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) G 400 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) G 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) G 300 TD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) G 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) 350 D, G, Turbo, Turbo-D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) 300 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) (Diesel) 250 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 450 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) G 55 4x4. AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) G 500 E Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) G 36 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) G 320 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W463) 320 GE Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W461) (Diesel) G 290 TD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W461) (Diesel) 290 290. D, GD/G Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W461) (Diesel) 250 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W460) (Diesel) 300 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W460) (Diesel) 250 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz G-Class (W460) (Diesel) 240 GD Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class (Diesel) CLC 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class (Diesel) CLC 200 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLC-Class CLC 350 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Pritsche/Fahrgestell (631) (Diesel) D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Kasten (631) (Diesel) D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz 100 Bus (631) (Diesel) D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk Cabriolet (A209) 63 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 63 AMG Batterie voiture - VL Lancia Thesis (Diesel) 2.4 Djet, JTD Batterie voiture - VL Lancia Thesis 3.2 V6 Batterie voiture - VL Lancia Thesis 3.0 V6 Batterie voiture - VL Lancia Thesis 2.4 Batterie voiture - VL Lancia Thesis 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.8 4x4. D, iDTD, JTD, Power, TDI Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.5 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.5 4x4. Combinato, D, Maxi, TD, TDI, TDI/Combina Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 2.4 4x4. D Batterie voiture - VL Fiat Ducato (Diesel) 160jet 3. D, Power Batterie voiture - VL Fiat Campagnola (Diesel) 2.4 D Batterie voiture - VL Fiat 135 Dino 2.4 Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 3.0 160. HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 2.8 4x4. HDi Batterie voiture - VL Citroën Jumper (Diesel) 2.5 4x4. D, DT, TD, TDi Batterie voiture - VL Citroën CX II (Diesel) 2500 D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX II (Diesel) 25 2. D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX I (Diesel) 2500 D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX I (Diesel) 25 D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën CX I (Diesel) 2200 D Batterie voiture - VL Citroën C35 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Citroën C35 (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Citroën C25 (Diesel) 2.5 4x4. D, Turbo Batterie voiture - VL Citroën C5 (Diesel) 3.0 HDi Batterie voiture - VL Chrysler Viper 8 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C (Diesel) 3.0 CRD Batterie voiture - VL BMW Z8 4.9 Batterie voiture - VL BMW X6 (E71) (Diesel) 35d Batterie voiture - VL BMW X6 (E71) (Diesel) 30d Batterie voiture - VL BMW X6 (E71) 35i Batterie voiture - VL BMW X5 (E70) (Diesel) 3.0 d, sd Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) (Diesel) 3.0 d Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) (Diesel) 740 d Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) (Diesel) 730 d Batterie voiture - VL BMW 7 (E38) (Diesel) 725 tds Batterie voiture - VL BMW 6 (E63) (Diesel) 635d Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) (Diesel) 535d Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) (Diesel) 530d xd Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) (Diesel) 525d xd Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) (Diesel) 520d Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E39) (Diesel) 530 d Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E39) (Diesel) 525 d, tds Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E39) (Diesel) 520 d Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) (Diesel) 530 d Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) (Diesel) 525 d, td Batterie voiture - VL BMW 5 (E39) (Diesel) 520 d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E30) (Diesel) 324 td Batterie voiture - VL BMW 3 (E30) (Diesel) 324 d, td Batterie voiture - VL BMW X5 (E70) 4.8 i Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) 4.8 is Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) 4.6 is Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) 4.4 i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) xDrive35d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) xDrive30d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) (Diesel) 3.0 d, sd Batterie voiture - VL BMW 6 Cabriolet (E64) M6 Batterie voiture - VL BMW 6 Cabriolet (E64) 650i Batterie voiture - VL BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci Batterie voiture - VL BMW 6 (E63) 650i Batterie voiture - VL BMW 6 (E63) 645Ci Batterie voiture - VL BMW 6 (E63) M6 Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) M5 Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 550i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 545i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 530i xi Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 525i xi Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) (Diesel) 535d Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) (Diesel) 530d xd Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) (Diesel) 525d xd Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 3 Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) M5 Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 550i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 545i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 540i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 530i xi Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 525i xi Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) (Diesel) 335d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) (Diesel) 330d xd Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E46) (Diesel) 330 d, xd Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E36) (Diesel) 325 tds Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) (Diesel) 335d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) (Diesel) 330d xd Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E46) (Diesel) 330 Cd Batterie voiture - VL BMW 3 Cabriolet (E46) (Diesel) 330 Cd Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) (Diesel) 335d Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) (Diesel) 330d xd Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) (Diesel) 325d Batterie voiture - VL BMW 3 (E46) (Diesel) 330 d, xd Batterie voiture - VL BMW 3 (E36) (Diesel) 325 td, tds Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E39) 540 i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E34) M5 3.8 Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) M5 3.6. 3.8. KAT Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) M5 3.5 Batterie voiture - VL Alfa Romeo Ar 8 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Alfa Romeo Ar 8 (Diesel) 2.4 D, TD Batterie voiture - VL Alfa Romeo Ar 6 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Alfa Romeo Ar 6 (Diesel) 2.4 D, TD Batterie voiture - VL Alfa Romeo Ar 6 (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Alfa Romeo 164 (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Volvo XC70 Cross Country 2.4 AWD, T, XC Batterie voiture - VL Volvo XC90 (Diesel) 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo XC70 Cross Country (Diesel) 2.4 AWD, D5. XC Batterie voiture - VL Volvo S80 II (Diesel) 2.4 AWD, D, D5 Batterie voiture - VL Volkswagen Lt 40-55 I (Diesel) 2.4 D Batterie voiture - VL Volkswagen Lt 28-46 II 2.3 Batterie voiture - VL Volkswagen Iltis (Diesel) 1.6 TD Batterie voiture - VL Volkswagen Touareg (Diesel) 5.0 R50. TDI, V10 Batterie voiture - VL Volkswagen Touareg (Diesel) 3.0 TDI, V6 Batterie voiture - VL Volkswagen Touareg 6.0 W12 Batterie voiture - VL Volkswagen Phaeton (Diesel) 5.0 4motion, TDI, V10 Batterie voiture - VL Vauxhall Movano Van (Diesel) 2.3 CDTI RWD (FV) Batterie voiture - VL Vauxhall Movano Van (Diesel) 2.3 CDTI FWD (FV) Batterie voiture - VL Vauxhall Vxr8 6 Batterie voiture - VL Vauxhall Vxr8 6.2 Batterie voiture - VL Vauxhall Vivaro (Diesel) 2.5 DTI Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 3.0 DTi Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 2.8 DTI, TDI Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 2.5 CDTI, D, DTI Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 2.2 DTI Batterie voiture - VL Vauxhall Movano (Diesel) 1.9 DTI Batterie voiture - VL Renault Master 3 (Diesel) 2.3 dCi 130 RWD Batterie voiture - VL Renault Master III (Diesel) 3.0 120. 140. 160. dCi Batterie voiture - VL Renault Master III (Diesel) 2.5 100. dCi Batterie voiture - VL Renault Master II (Diesel) 2.8 dTI Batterie voiture - VL Renault Master II (Diesel) 2.5 120. D, dCi Batterie voiture - VL Renault Master I (Diesel) 35 2.5. TD Batterie voiture - VL Renault Master I (Diesel) 28-35 2.5. D, TD Batterie voiture - VL Renault Master I (Diesel) 2.5 D, DT Batterie voiture - VL Porsche Cayenne (Diesel) 3.0 TDI Batterie voiture - VL Porsche Cayenne 4.8 GTS, S, Turbo Batterie voiture - VL Porsche Cayenne 4.5 S, Turbo Batterie voiture - VL Porsche Cayenne 3.6 Batterie voiture - VL Porsche Cayenne 3.2 Batterie voiture - VL Opel Movano B (Diesel) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) Batterie voiture - VL Opel Movano B (Diesel) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) Batterie voiture - VL Opel Movano (Diesel) 3.0 DTI Batterie voiture - VL Opel Movano (Diesel) 2.8 DTI Batterie voiture - VL Opel Movano (Diesel) 2.5 CDTI, D, DTI Batterie voiture - VL Opel Movano (Diesel) 2.2 DTI Batterie voiture - VL Opel Movano (Diesel) 1.9 DTI Batterie voiture - VL Nissan Interstar (Diesel) dCI 100. 120. 140. 150. 80. 90 Batterie voiture - VL MG Metro 6R4 3.0 Batterie voiture - VL MG Maestro 2.0 EFi, Turbo Batterie voiture - VL Ford Zodiac 2.5 Batterie voiture - VL Ford Galaxy (Diesel) 1.9 TDI Batterie voiture - VL Audi V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro Batterie voiture - VL Audi V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro Batterie voiture - VL Audi R8 Spyder 5.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi R8 Spyder 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi R8 5.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi R8 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi Q7 (4L) (Diesel) 6.0 TDI Batterie voiture - VL Audi Q7 (4L) (Diesel) 4.2 TDI Batterie voiture - VL Audi Q7 (4L) (Diesel) 3.0 TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) (Diesel) 4.2 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) (Diesel) 4.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 3 Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) S8 quattro Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 6.0 quattro, W12 Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 3.7 quattro Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A8 (4E_) 2.8 FSI Batterie voiture - VL Audi A8 (4D2, 4D8) (Diesel) 3.3 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4D2, 4D8) (Diesel) 2.5 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A8 (4D2, 4D8) 6.0 quattro, W12 Batterie voiture - VL Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Allroad (4Fh) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Allroad (4Fh) (Diesel) 2.7 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Allroad (4Fh) 4.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Allroad (4Fh) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Allroad (4Fh) 3.0 quattro, TFSI Batterie voiture - VL Audi A5 Cabriolet (8F) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Allroad (8Kh) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi Q7 (4L) 4.2 FSI Batterie voiture - VL Audi Q5 (8R) (Diesel) 3.0 TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5) RS6 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2) RS6 quattro Batterie voiture - VL Audi A5 Sportback (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A5 (8T) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A5 (8T) (Diesel) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8K5) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8K2) (Diesel) 3.0 quattro, TDI Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) S6 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) RS6 plus Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4A, C4) S6 4.2. Plus, quattro, Turbo Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) S6 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) RS6 Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 4.2 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) RS4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, 8He) 3.2 FSI, quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8Ed) RS4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8Ec) RS4 quattro Batterie plomb Fiamm L5 100P Batterie plomb Fiamm L5 88 Batterie demarrage engin construction - tracteur Zettelmeyer ZL 1002 Batterie demarrage engin construction - tracteur Zettelmeyer ZL 802 Batterie demarrage engin construction - tracteur Zettelmeyer ZL 601, ZL 601 S, ZL 602, ZL 602 SL, ZL 702, ZL 70 Batterie demarrage engin construction - tracteur Zetor Utility Batterie demarrage engin construction - tracteur Zetor 12245 (newer types) Batterie demarrage engin construction - tracteur Zetor 9245 Batterie demarrage engin construction - tracteur Zetor 6341 (older types) Batterie demarrage engin construction - tracteur Zetor 5213, 5243 Batterie demarrage engin construction - tracteur Yanmar B 37 V, B 40, B 50 V Batterie demarrage engin construction - tracteur Yale GDP 40, GDP 50, GDP 60 EPB, GDP 70, GDP 80 EPB, GD Batterie demarrage engin construction - tracteur Wille 345 T, 445, 445 T, 455 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) SM 3040, SM 4040 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) S 830 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) L 20 B, L 25 B, L 30, L 30 B, L 32 B, L 35, L 35 B Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) EC 50, EC 51, EC 70 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) EB 11, EB 12, EB 14, EB 450, EB

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours p

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix