Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX1049 12V 45Ah 350A - BPA9230

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX1049 12V 45Ah 350A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029820

Réf. Sonepar

00399402982

Réf. Fournisseur

BPA9230

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX1049 12V 45Ah 350A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie plomb Fiamm D31 95 Batterie voiture 12V 95Ah Batterie camion - PL Comai Ribot 50 2800cc Batterie camion - PL Comai Ribot 35 2500cc Batterie camion - PL Nissan Cabstar 3.3 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 2.7 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 2.5 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 2.3 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 2.2 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 2 Batterie camion - PL Nissan Cabstar 1.6 Batterie camion - PL Nissan Cabstar E 110.45 Batterie camion - PL Nissan Cabstar E 110.35 Batterie camion - PL Fiat F 79 F 10 Batterie camion - PL Fiat F 75 F 10 Batterie camion - PL Fiat F 65 F 10 Batterie camion - PL Fiat F 60 F 10 Batterie camion - PL Fiat F 55 F 8 Batterie camion - PL Bremach Motocarri All Types All Batterie camion - PL Bremach JOB 50 2.8 TD All Batterie camion - PL Bremach JOB35 All Batterie camion - PL Bremach Extreme 35 All Batterie camion - PL Bremach Brick35 All Batterie camion - PL Bremach 50 2.8 TD (4x4) All Batterie voiture - VL Tata Telcoline (Diesel) 3.0 207 DI Batterie voiture - VL Tata Telcoline (Diesel) 2.0 TDiC 4x4 Batterie voiture - VL Tata Telcoline (Diesel) 1.9 TDiC Batterie voiture - VL Tata Safari (Diesel) 2.2 TDiC 4x4 Batterie voiture - VL Tata Safari (Diesel) 2.2 TDiC Batterie voiture - VL Tata Safari (Diesel) 2.0 D 4x4 Batterie voiture - VL Metrocab Taxi (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Metrocab Taxi (Diesel) 2.4 TD Batterie voiture - VL Daewoo Rexton (Diesel) 2.9 TD Batterie voiture - VL Daewoo Rexton 3.2 V6 Batterie voiture - VL Kia Sorento (Diesel) 2.2 4WD, CRDi Batterie voiture - VL Kia Retona (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Kia K2500 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Kia CarnIVal III (Diesel) 2.9 CRDi Batterie voiture - VL Kia CarnIVal II (Diesel) 2.9 CRDi, TD Batterie voiture - VL Kia CarnIVal (Diesel) 2.9 TD Batterie voiture - VL Kia Sportage (Diesel) 2.0 4WD, CRDi Batterie voiture - VL Peugeot 4007 (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Peugeot 4007 2.4 16V Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI, V6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander (Diesel) 2.2 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander (Diesel) 2.0 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi L 200 (Diesel) 2.5 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander 3.0 4x4 Batterie voiture - VL Mitsubishi Outlander 2.4 Mivec Batterie voiture - VL Hyundai Tucson (Diesel) 2.0 Allroad, CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Terracan 2.9 CRDI Batterie voiture - VL Hyundai Terracan 3.5 4WD, i, V6 Batterie voiture - VL Hyundai Starex (Diesel) 2.5 4WD, TD Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V (Diesel) 2.2 CRDi, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Sonata V (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Santa Fe (Diesel) 2.2 4x4. CRDi, GLS Batterie voiture - VL Hyundai Santa Fe (Diesel) 2.0 4x4. Allroad, CRDi Batterie voiture - VL Hyundai IX55 (Diesel) 3.0 CRDi, V6 Batterie voiture - VL Honda Concerto (Diesel) 1.8 TD Batterie voiture - VL Citroën C-Crosser 2.4 16V Batterie voiture - VL Citroën C-Crosser (Diesel) 2.2 HDi Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J20) (Diesel) 4.5 D-40 V8 (VDJ200) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J20) (Diesel) 4.5 D V8 (VDJ200) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 (Diesel) 3.0 TD Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 (Diesel) 4.2 TD Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 (Diesel) 3.0 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 90 (Diesel) 3.0 TD (KZJ90. KZJ95) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J6) (Diesel) 4.0 Diesel (HJ60 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J6) (Diesel) 4.0 Turbo-D (HJ61 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J6) (Diesel) 4.0 Diesel (HJ60) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J6) (Diesel) 4.0 Diesel (HJ60) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J6) (Diesel) 3.4 Diesel (BJ60 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Pick-Up 4.2 (FJ45 P) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser Pick-Up 3.9 (FJ45 P) Batterie voiture - VL Toyota Previa (Diesel) 2.0 D-4D Batterie voiture - VL Toyota Picnic (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Hiace III (Diesel) 2.4 4WD, 4x4. D, Diesel Batterie voiture - VL Toyota Hiace II (Diesel) 2.4 4WD, D Batterie voiture - VL Toyota Hiace II (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Crown (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Carina II (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 4.5 Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 80 4.5 24V (FZJ80) Batterie voiture - VL Toyota Corolla (Diesel) 2.0 D, D-4D Batterie voiture - VL Toyota Corolla (Diesel) 1.9 D Batterie voiture - VL Toyota Corolla (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara (Diesel) 2.0 110. HDI, Intercooler, TD Batterie voiture - VL Suzuki Grand VItara (Diesel) 1.9 DDiS Batterie voiture - VL Nissan Patrol Gr II (Diesel) 3.2 D Batterie voiture - VL Nissan Patrol Gr II (Diesel) 2.8 TD, TDiC Batterie voiture - VL Nissan Patrol Gr II (Diesel) 2.7 TD Batterie voiture - VL Nissan Patrol Gr II (Diesel) 3.0 DTi Batterie voiture - VL Nissan Patrol Gr II 4.2 TDi Batterie voiture - VL Nissan Patrol GR I (Diesel) 4.2 D Batterie voiture - VL Nissan Patrol GR I (Diesel) 2.8 TD Batterie voiture - VL Nissan Patrol (Diesel) 3.3 D Batterie voiture - VL Nissan Patrol (Diesel) 3.2 D, TD Batterie voiture - VL Nissan Patrol (Diesel) 2.8 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Nissan Bluebird (Diesel) 2.0 D, TD Batterie voiture - VL Mazda MPV I (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mazda CX-7 (Diesel) 2.2 MZR-CD Batterie voiture - VL Mazda 626 IV (Diesel) 2.0 Comprex, D, GLX Batterie voiture - VL Mazda 626 III (Diesel) 2.0 Comprex, D Batterie voiture - VL Mazda 6 (Diesel) 2.0 4x4. CiTD, DI

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756350

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix