Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3012 12V 52Ah 450A - BPA9231

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3012 12V 52Ah 450A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029493

Réf. Sonepar

00399402949

Réf. Fournisseur

BPA9231

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3012 12V 52Ah 450A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie demarrage engin construction - tracteur ABG TB 25, TB 35 Batterie voiture 12V 95Ah Batterie camion - PL Nissan Others Ebro Trade Batterie camion - PL Bedford Brava 2.5 Diesel Batterie voiture - VL Tagaz Tager 2.3 4x4 Batterie voiture - VL LDV Cub (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Dodge Nitro (Diesel) 2.8 4WD, CRD Batterie voiture - VL Dodge Nitro 3.7 4WD, V6 Batterie voiture - VL Ssangyong Rodius (Diesel) 2.7 4WD, Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton (Diesel) 2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton (Diesel) 2.2 Xdi (POE) Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton (Diesel) 2.9 TD Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton (Diesel) 2.7 4x4. D, Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton 2.0 All-wheel Drive (POX) Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton 2.0 (POX) Batterie voiture - VL Ssangyong Rexton 3.2 Batterie voiture - VL Ssangyong Musso Sports (Diesel) 2.9 D Batterie voiture - VL Ssangyong Musso (Diesel) 2.9 D, TD Batterie voiture - VL Ssangyong Musso (Diesel) 2.3 Allroad, D, TDiC Batterie voiture - VL Ssangyong Kyron (Diesel) 2.7 Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Kyron (Diesel) 2.0 4x4. Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.9 D, TD Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.5 Allroad, D Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Ssangyong Korando (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon (Diesel) 200 4WD, Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Actyon (Diesel) 2.0 Xdi Batterie voiture - VL Ssangyong Korando 3.2 Batterie voiture - VL Ssangyong Korando 2.3 Batterie voiture - VL Lexus LS (Hybrid) 600 h Batterie voiture - VL Lexus IS (Diesel) 220 d Batterie voiture - VL Lexus LS 460 AWD Batterie voiture - VL Isuzu Midi (Diesel) 2.4 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Isuzu Midi (Diesel) 2.2 4WD, D Batterie voiture - VL Isuzu Midi (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Isuzu D-Max (Diesel) 3.0 4x4. D, DiTD Batterie voiture - VL Isuzu D-Max (Diesel) 2.5 4x4. D, DiTD Batterie voiture - VL Isuzu D-Max 3.5 24V, 4x4. V6 Batterie voiture - VL Isuzu D-Max 2.4 4x4 Batterie voiture - VL Isuzu Trooper (Diesel) 3.1 TD Batterie voiture - VL Isuzu Trooper (Diesel) 3.0 DTI Batterie voiture - VL Isuzu Trooper 3.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Daihatsu Wildcat/Rocky (Diesel) 2.8 D, TD Batterie voiture - VL Daihatsu Rocky (Diesel) 2.8 D, TD Batterie voiture - VL Daewoo Musso (Diesel) 2.9 D, TD Batterie voiture - VL Daewoo Musso (Diesel) 2.2 TD Batterie voiture - VL Daewoo Musso 3.2 Batterie voiture - VL Daewoo Musso 2.3 Batterie voiture - VL Daewoo Korando (Diesel) 2.9 D, TD Batterie voiture - VL Daewoo Korando 3.2 Batterie voiture - VL Daewoo Korando 2.3 Batterie voiture - VL Chevrolet Epica (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Chevrolet CaptIVa (Diesel) 2.0 4WD, D Batterie voiture - VL Kia Pregio (Diesel) 2.7 D Batterie voiture - VL Kia Pregio (Diesel) 2.5 D, TCi Batterie voiture - VL Kia Sorento (Diesel) 2.5 CRDi Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Runner (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Space Gear (Diesel) 2.5 4x4. TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Proudia/Dignity 4.5 32V Batterie voiture - VL Mitsubishi Proudia/Dignity 3.5 24V Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Pinin (Diesel) 3.2 Allroad, DiD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero IV (Diesel) 3.2 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II Canvas Top (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II (Diesel) 2.8 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero II (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I Canvas Top (Diesel) 2.3 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero I (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Classic (Diesel) 3.2 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Classic (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero III (Diesel) 3.2 DI-D Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero III (Diesel) 2.5 TDi Batterie voiture - VL Mitsubishi L 400 (Diesel) 2500 4x4. TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Space (Diesel) 2.0 TD Batterie voiture - VL Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W110) (Diesel) 200 D Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Heckflosse (W110) (Diesel) 190 DC Batterie voiture - VL Hyundai Galloper II (Diesel) 2.5 D, intercooler, TCi, TD Batterie voiture - VL Hyundai Galloper II 3.0 V6 Batterie voiture - VL Hyundai Galloper I (Diesel) 2.5 intercooler, TD Batterie voiture - VL Hyundai Galloper I 3.0 V6 Batterie voiture - VL Hyundai Trajet (Diesel) 2.0 CRDi Batterie voiture - VL Hyundai Terracan (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Hyundai H100 (Diesel) 2.6 TD Batterie voiture - VL Hyundai H100 (Diesel) 2.5 D, TD Batterie voiture - VL Hyundai H100 2.4 Batterie voiture - VL Hyundai H-1 (Diesel) 2.5 4WD, CRDi, D, TD Batterie voiture - VL Hyundai Highway 2.7 24V, V6 Batterie voiture - VL Vauxhall Viscount 3300 3300 Batterie voiture - VL Vauxhall Victor 3000 3000 Batterie voiture - VL Vauxhall Victor 2300 2300 Batterie voiture - VL Vauxhall Victor 2000 2000 Batterie voiture - VL Vauxhall Victor 1800 1800 Batterie voiture - VL Vauxhall Victor 1600 1600 Batterie voiture - VL Vauxhall Ventora 3300 3300 Batterie voiture - VL Vauxhall Firenza 2300 2300 Batterie voiture - VL Vauxhall Firenza 1800 1800 Batterie voiture - VL Vauxhall Firenza 1300 1300 Batterie voiture - VL Vauxhall Firenza 1.8 Batterie voiture - VL Vauxhall Cresta 3.3 Batterie voiture - VL Vauxhall Cresta 2.7 Batterie voiture - VL Vauxhall Brava (Diesel) 3.1 D Batterie voiture - VL Vauxhall Brava (Diesel) 2.5 4x4. D, DTI, TD Batterie voiture - VL Vauxhall Brava (Diesel) 2.2 4x4. D Batterie voiture - VL Vauxhall Antara (Diesel) 2.0 CDTI Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 (Diesel) 4.2 TDi 24V Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser 100 (Diesel) 4.2 TD (HDJ100) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) 2.4 (RJ70 V, RJ73 V) Batterie voiture - VL Toyota Land Cruiser (J7) 2.4 (RJ70. RJ73) Batterie voiture - VL Toyota Hiace IV (Diesel) 2.5 4WD, 4x4. D4d, D-4D Batterie voiture - VL Toyota Hiace IV (Diesel) 2.4 4WD, D, TD Batterie voiture - VL Toyota Hiace I (Diesel) 2.2 D Batterie voiture - VL Toyota Dyna (Diesel) 3.4 D Batterie voiture - VL Toyota Dyna (Diesel) 2.4 D Batterie voiture - VL Toyota 4 Runner (Diesel) 3.0 Turbo-D Batterie voiture - VL Toyota Hilux (Diesel) 3.0 4x4. D Batterie voiture - VL Toyota Hilux (Diesel) 2.5 4x4. D, D4d Batterie voiture - VL Opel Antara (Diesel) 2.0 CDTI, FWD Batterie voiture - VL Nissan Trade (Diesel) 3.0 D, TD, TDiC Batterie voiture - VL Nissan Trade (Diesel) 2.8 D Batterie voiture - VL Nissan Trade (Diesel) 2.7 TD Batterie voiture - VL Nissan Trade (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Nissan Trade (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Nissan Terrano II (Diesel) 3.0 4WD, Di Batterie voiture - VL Nissan Terrano II (Diesel) 2.7 4WD, TD, TDi Batterie voiture - VL Nissan Serena (Diesel) 2.3 D Batterie voiture - VL Nissan Serena (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Nissan Urvan (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder (Diesel) 3.2 4WD, TD Batterie voiture - VL Nissan Pathfinder (Diesel) 2.7 4WD, TD Batterie voiture - VL Mazda BT-50 (Diesel) 3.0 4WD, CDVi Batterie voiture - VL Mazda BT-50 (Diesel) 2.5 4WD, CD Batterie voiture - VL Mazda 626 V (Diesel) 2.0 DI, DITD, TD, Turbo Batterie voiture - VL Mazda B-Serie (Diesel) 2.5 4WD, D Batterie voiture - VL Ford Ranger (Diesel) 3.0 4x4. TDCi Batterie voiture - VL Ford Ranger (Diesel) 2.5 4x4. D, TD Batterie voiture - VL Ford Maverick (Diesel) 2.7 TD Batterie plomb Varta Blue 595 404 083 Batterie plomb Fiamm D31X 95 Batterie demarrage engin construction - tracteur Yanmar YM 240, YM 276, YM 276 D, YM 336, YM 336 D Batterie demarrage engin construction - tracteur Yanmar V 4 Batterie demarrage engin construction - tracteur Wille 150 Batterie demarrage engin construction - tracteur Volvo Ce (Volvo Bm) Parca 654-226 Batterie demarrage engin construction - tracteur Toyota 3 TD 35, 3 TD 45, TD 20, TD 25 Batterie demarrage engin construction - tracteur Toyota 2 F, H Batterie demarrage engin construction - tracteur Toyota FD 20, FD 25, FD 30, FD 35 Batterie demarrage engin construction - tracteur Timberjack 470, 470-0 Batterie demarrage engin construction - tracteur Timberjack 250 (older types), 250-706 Batterie demarrage engin construction - tracteur Takeuchi TB 135, TB 145, TB 153 FR, TB 175, TB 175 W Batterie demarrage engin construction - tracteur Takeuchi TB 20, TB 25, TB 30, TB 35, TB 36, TB 45 Batterie demarrage engin construction - tracteur Tadano TB 25, TB 36, TB 45 Batterie demarrage engin construction - tracteur Rottne 2004 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri R 651-4 S, R 652, R 656 S, R 681-4 S, R 751 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 851-4 S Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 751, 751 S, 751-4 S, 752, 754, 781, 781-4 S, 782 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 651, 651-4, 652, 654, 656, 681, 681-4, 681-4 S, 70 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 165-14 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 103-12, 103-14, 103-52, 103-54 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 95-12, 95-14 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 75-12, 75-12 TS, 75-14, 75-14 TS, 75-32, 75-34, 77 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 70-32, 70-34 Batterie demarrage engin construction - tracteur Renault Agri 61-12, 61-12 RA, 61-12 RS, 61-14, 61-14 RA, 61-14 Batterie demarrage engin construction - tracteur Nissan N 300-2, N 350-2 Batterie demarrage engin construction - tracteur Nissan FO 03, FP 02 Batterie demarrage engin construction - tracteur Nissan H 01, H 02 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland 1540, 1540 AL, 1545, 1550 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland 1500 (newer types), 1500 F, 1520, 1520 F, 1530, 15 Batterie demarrage engin construction - tracteur New Holland 1310, 1320 Batterie demarrage engin construction - tracteur Massey Ferguson MF 1547 Batterie demarrage engin construction - tracteur Lansing Bagnall AP 4, AP 40, AP 40 T Batterie demarrage engin construction - tracteur Lansing Bagnall AMA 4, AMO 12, AMO 13, AMO 16, AMS 12, AMS 13, AMS Batterie demarrage engin construction - tracteur Lansing Bagnall AM 12, AM 13, AM 16, AM 135, AM 160, AM 165 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota SK 60 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota R 310, R 510 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota ME 8200 DTN, ME 8200 DTN, ME 8200 DTNQ, ME 9000 DT Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota ME 5700 DTHQ, ME 5700 DTN Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 9000 DTQ Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 5700 DT, M 5700 DTQ Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 4000, M 4050, M 4500 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota M 105 S Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 4200 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 3600, L 3650, L 3700, L 3710 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 3450 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 2550 DT, L 2550 F Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota L 200, L 210, L 225, L 225 DT, L 245, L 245 DT, L Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KX 71 H Batterie demarrage engin construction - tracteur Kubota KH 10 Batterie demarrage engin construction - tracteur Komatsu ZBE Series D Batterie demarrage engin construction - tracteur Komatsu FD 45 Batterie demarrage engin construction - tracteur Komatsu FB 20 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kobelco SK 60, SK 70 SR, SK 100, SK 120, SK 130 LC, SK 135 Batterie demarrage engin construction - tracteur Kobelco K 903, K 903 B Batterie demarrage engin construction - tracteur Kato HD 307 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 9650 CTS, 9650 STS, 9750 STS, 9780 CTS, 9870 STS Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 9560i WTS, 9560 WTS, 9580i WTS, 9580 WTS Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 9540i WT, 9540 WTS, 9550 SH Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 9500 SH, 9510 SH Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 9410, 9450, 9500, 9510, 9550, 9610, 9650 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 6100, 6500, 6600 (sprayer) Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 5055 E, 5065 E, 5075 E Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 4700, 4710, 4720 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 4510, 4520, 4600 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 4120 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 1600 Turbo, 1600 Turbo Series II, 1620 Batterie demarrage engin construction - tracteur John Deere 110 TLB Batterie demarrage engin construction - tracteur Hyundai 55-W3 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hanix N 300, N 300-2, N 350, N 350-2 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hanix N 11, N 21, N31, N 41, N 45, N 220, N 250, N 260 Batterie demarrage engin construction - tracteur Hanix H 36 A, H 45 A, H 50 B, H 55 DR, H 56 C Batterie demarrage engin construction - tracteur Goldoni Other TRANSCAR Batterie demarrage engin construction - tracteur Goldoni 764 BD, 774 A (older types) Batterie demarrage engin construction - tracteur Gehl SL 3610, SL 5625 Batterie demarrage engin construction - tracteur Fortschritt 764 BD, 774 A (older types) Batterie demarrage engin construction - tracteur Ford Dexta Batterie demarrage engin construction - tracteur Dynapac CR 90 Batterie demarrage engin construction - tracteur Deutz Fahr 9540, 9560, 9580 WTS, 9660, 9680 WTS, 9780 CTS Batterie demarrage engin construction - tracteur Daewoo S 55 V Batterie demarrage engin construction - tracteur Daewoo 130 LC-V, 130 W-V, 220 LC-V, 330 LC-V Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment H 500 Batterie demarrage engin construction - tracteur Clark Equipment 825, 843, 974 Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger H 30, H 40, H 50, H 60 (petrol) Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger 2104, 2244, 3244, 8103, 8133, 8203, 9205 Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger 7450, 7460, 7650, 7660, 7450 Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger 4450, 4455, 4460, 4655, 4660 Batterie demarrage engin construction - tracteur Challenger 418, 618 Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar L 500 Batterie demarrage engin construction - tracteur Caterpillar 11-2 BFT Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Ih 7210, 7220, 7230, 7240, 7250 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Ih 226 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Ih 55-66 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Ih 45-66 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction CX 135 SR Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction CX 130 B, CX 160 B, CX 180 B Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction CX 50, CX 75 SR, CX 80, CX 90 Batterie demarrage engin construction - tracteur Case Construction 654-226, 660, 674, 674 SM, 680 E Batterie demarrage engin construction - tracteur Bourgoin FD 20 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobcat 974 Batterie demarrage engin construction - tracteur Bobcat 863

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756351

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix