Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3017 12V 90Ah 800A - BPA9244

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3017 12V 90Ah 800A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029516

Réf. Sonepar

00399402951

Réf. Fournisseur

BPA9244

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3017 12V 90Ah 800A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Chargeur Nicd - Nimh 4.8V 0.35A Chargeur Nicd - Nimh 9.6V 0.15A Chargeur Nicd - Nimh 7.2V 0.25A

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756364

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix