Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3055 12V 36Ah 330 A - BPA9203

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3055 12V 36Ah 330 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029592

Réf. Sonepar

00399402959

Réf. Fournisseur

BPA9203

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3055 12V 36Ah 330 A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie plomb Fiamm L2B 60P Batterie voiture 12V 60Ah Batterie voiture - VL LDV 400 2 Batterie voiture - VL LDV 400 3.5 Batterie voiture - VL LDV 400 (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL LDV 400 (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL LDV 400 Box 2 Batterie voiture - VL LDV 400 Box 3.5 Batterie voiture - VL LDV 400 Box (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL LDV 400 Bus (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL LDV 400 Bus (Diesel) 2.5 D Batterie voiture - VL Chery A5 1.6 Batterie voiture - VL Mini Mini-Moke 1 Batterie voiture - VL Mini Mini Convertible (R52) One, Cooper, CooperS Batterie voiture - VL Mini Mini Convertible (R52) John Cooper Works Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) Works Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) One Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) John Cooper, Works Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) Cooper S Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) Cooper Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) 1.6 S, Works Batterie voiture - VL Mini Mini (R50, R53) 1.4 Batterie voiture - VL Lotus Exige 1.8 16V, 265. E Batterie voiture - VL Lotus Europa S 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Lotus Esprit S3 2.2 Batterie voiture - VL Lotus Esprit S2 2 Batterie voiture - VL Lotus Esprit S2 2.2 Turbo Batterie voiture - VL Lotus Elise 340 R 1.8 Batterie voiture - VL Lotus Elise 111 S Batterie voiture - VL Lotus Elise 1.8 16V Batterie voiture - VL Lotus Elan 1.6 16V, i, Turbo Batterie voiture - VL Kia Soul 1.6 Batterie voiture - VL Kia Pro Cee'D 1.4 Batterie voiture - VL Ford Usa Probe II 2.5 24V, V6 Batterie voiture - VL Ford Usa Probe II 2.0 16V Batterie voiture - VL Ford Usa Probe I 3.0 V6 Batterie voiture - VL Ford Usa Probe I 2.2 GT Batterie voiture - VL Daimler XJ 40, 81 Sovereign 3.6 Batterie voiture - VL Auto Union Munga LKW 0.25T, GL Batterie voiture - VL Auto Union Munga F 91/4. 91/6. 91/8 Batterie voiture - VL Auto Union DKW F10 0.7 Batterie voiture - VL Auto Union Audi Super 90 1.7 Batterie voiture - VL Auto Union Audi 80 L 1.7 Batterie voiture - VL Fiat Seicento (Electric) Elektra Batterie voiture - VL Dacia Logan (Diesel) 1.5 dCi Batterie voiture - VL Chrysler PT Cruiser 2 Batterie voiture - VL Chrysler PT Cruiser 2.4 Batterie voiture - VL Chrysler PT Cruiser 1.6 Batterie voiture - VL BMW Z1 2.5 Batterie voiture - VL BMW 503 Cabriolet 3.2 Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E34) 520 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E34) 520 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) 520 i Batterie voiture - VL BMW 5 (E28) 518 i Batterie voiture - VL Opel Kadett E (Diesel) 1.5 TD Batterie voiture - VL Opel Kadett D (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Opel Insignia 1.8 Batterie voiture - VL Opel Insignia 1.6 Turbo Batterie voiture - VL Opel Diplomat B 5.3 Batterie voiture - VL Opel Diplomat B 2.8 E Batterie voiture - VL Opel Corsa C (Diesel) 1.7 16V, CDTI, DI, DTI Batterie voiture - VL Opel Corsa C (Diesel) 1.3 16V, CDTI Batterie voiture - VL Opel Corsa B (Diesel) 1.7 D Batterie voiture - VL Opel Corsa B (Diesel) 1.5 D, TD Batterie voiture - VL Opel Corsa A (Diesel) 1.5 D, TD Batterie voiture - VL Opel Combo (Diesel) 1.7 16V, CDTI, D, DI, DTI Batterie voiture - VL Opel Combo (Diesel) 1.3 16V, CDTI Batterie voiture - VL Opel Calibra A 2.5 i, V6 Batterie voiture - VL Opel Calibra A 2.0 16V, 4x4. i, Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra J (Diesel) 1.7 CDTI Batterie voiture - VL Opel Astra J (Diesel) 1.3 CDTI, ecoFLEX Batterie voiture - VL Opel Astra J 1.6 Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra J 1.4 ecoFLEX, Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra H (Diesel) 1.7 CDTI Batterie voiture - VL Opel Astra H (Diesel) 1.3 CDTI Batterie voiture - VL Opel Astra G (Diesel) 1.7 16V, CDTI, DTI, TD Batterie voiture - VL Opel Astra F (Diesel) 1.7 D, TD, TDS Batterie voiture - VL Opel Agila (Diesel) 1.3 CDTI Batterie voiture - VL Opel Admiral B 2.8 E, S Batterie voiture - VL Opel Admiral A 4.6 Batterie voiture - VL Opel Admiral A 2.8 HL, S Batterie voiture - VL Opel Admiral A 2.6 S Batterie voiture - VL Opel Corsa D 1.6 Turbo Batterie voiture - VL Opel Kadett E 2.0 16V, GSI, i, KAT Batterie voiture - VL Opel Corsa C 1.8 Batterie voiture - VL Opel Corsa C 1.6 Batterie voiture - VL Opel Astra H 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra H 1.8 Batterie voiture - VL Opel Astra H 1.6 CNG, Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra G 2.2 16V Batterie voiture - VL Opel Astra G 2.0 16V, OPC, Turbo Batterie voiture - VL Opel Astra G 1.8 16V Batterie voiture - VL Opel Astra G 1.6 16V, CNG Batterie voiture - VL Opel Astra F 2.0 16V, GSI, i Batterie voiture - VL Nissan Note (Diesel) 1.5 dCi Batterie voiture - VL Nissan Micra (Diesel) 1.5 D, dCi Batterie voiture - VL Nissan ALMera Tino 2 Batterie voiture - VL Nissan ALMera Tino 1.8 Batterie voiture - VL Nissan ALMera II 1.8 Batterie voiture - VL Nissan Micra C+C 1.6 160. SR Batterie voiture - VL MG MGF 1.8 16V, i, VVC Batterie voiture - VL MG MGF 1.6 Batterie voiture - VL MG MG ZT- T (Diesel) 2.0 CDTi Batterie voiture - VL MG MG ZT- T 260 Batterie voiture - VL MG MG ZT- T 190 Batterie voiture - VL MG MG ZT- T 180 Batterie voiture - VL MG MG ZT- T 160 Batterie voiture - VL MG MG ZT- T 1.8 16V, T Batterie voiture - VL MG MG ZT (Diesel) 2.0 CDTi Batterie voiture - VL MG MG ZT 260 Batterie voiture - VL MG MG ZT 190 Batterie voiture - VL MG MG ZT 180 Batterie voiture - VL MG MG ZT 160 Batterie voiture - VL MG MG ZT 1.8 16V, T Batterie voiture - VL MG MG ZS 180 Batterie voiture - VL MG MG ZS 120 Batterie voiture - VL MG MG ZS 1.6 Batterie voiture - VL MG MG ZR 160 Batterie voiture - VL MG MG ZR 120 Batterie voiture - VL MG MG ZR 105 Batterie voiture - VL MG Express (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL MG Express 1.8 Batterie voiture - VL Ford Zephyr IV 3 Batterie voiture - VL Ford Zephyr IV 2 Batterie voiture - VL Ford Zephyr IV 2.5 Batterie voiture - VL Ford Transit Tourneo 2 Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.5 TD Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.5 D, DI Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.4 D Batterie voiture - VL Ford Transit (Diesel) 2.3 100. D, FT Batterie voiture - VL Ford Transit K-40 1.5 Batterie voiture - VL Ford Transit 2.9 i Batterie voiture - VL Ford Transit 2.3 [RWD], 16V Batterie voiture - VL Ford Transit 2.0 i Batterie voiture - VL Ford Transit 2.0 CNG Batterie voiture - VL Ford Transit 1250 Klein-LKW, S-2 Batterie voiture - VL Ford Transit 1.7 100. 1000. 1300. 900. Feuerw., FT Batterie voiture - VL Ford Transit 1.6 Batterie voiture - VL Ford Transit 1.5 1000. 1100. 900 Batterie voiture - VL Ford Taunus '80 2 Batterie voiture - VL Ford Taunus '80 2.3 Batterie voiture - VL Ford Taunus '80 1.6 Batterie voiture - VL Ford Taunus '80 1.3 Batterie voiture - VL Ford Taunus 20M 2.3 Batterie voiture - VL Ford Taunus 20M 2.0 TS Batterie voiture - VL Ford S-Max 2.0 Flexifuel Batterie voiture - VL Ford Scorpio II 2.3 16V, i Batterie voiture - VL Ford Scorpio II 2.0 16V, i Batterie voiture - VL Ford Scorpio I 2.4 i, KAT Batterie voiture - VL Ford Scorpio I 2.0 i Batterie voiture - VL Ford Scorpio I 1.9 Batterie voiture - VL Ford Scorpio I 1.8 Batterie voiture - VL Ford P 100 II 2 Batterie voiture - VL Ford P 100 I 1.6 Batterie voiture - VL Ford Orion III (Diesel) 1.8 D, TD Batterie voiture - VL Ford Orion II (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Ford Orion II (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Orion I (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Mondeo IV 2.0 Flexifuel Batterie voiture - VL Ford Mondeo IV 1.6 Ti Batterie voiture - VL Ford Mondeo II (Diesel) 1.8 TD Batterie voiture - VL Ford Mondeo II 2.0 i Batterie voiture - VL Ford Mondeo II 1.8 i Batterie voiture - VL Ford Mondeo II 1.6 16V, i Batterie voiture - VL Ford Mondeo I (Diesel) 1.8 TD Batterie voiture - VL Ford Mondeo I 2.0 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Ford Mondeo I 1.8 16V, 4x4. i Batterie voiture - VL Ford Mondeo I 1.6 16V, i Batterie voiture - VL Ford Ka (Diesel) 1.3 TDCi Batterie voiture - VL Ford Mondeo III 2.0 16V Batterie voiture - VL Ford Mondeo III 1.8 16V, SCi Batterie voiture - VL Ford Granada 3 Batterie voiture - VL Ford Granada 2 Batterie voiture - VL Ford Granada 2.8 i Batterie voiture - VL Ford Granada 2.6 Batterie voiture - VL Ford Granada 2.5 Batterie voiture - VL Ford Granada 2.3 Batterie voiture - VL Ford Granada 1.7 Batterie voiture - VL Ford Granada 1.6 Batterie voiture - VL Ford Galaxy 2.8 4x4. i, V6 Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max 2 Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Batterie voiture - VL Ford Focus C-Max 1.6 Ti Batterie voiture - VL Ford Fiesta VI (Diesel) 1.4 TDCi Batterie voiture - VL Ford Fiesta V (Diesel) 1.6 TDCi Batterie voiture - VL Ford Fiesta V (Diesel) 1.4 TDCi Batterie voiture - VL Ford Fiesta IV (Diesel) 1.8 D, DI Batterie voiture - VL Ford Fiesta III (Diesel) 1.8 D, TD Batterie voiture - VL Ford Fiesta II (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Fiesta (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Fiesta (Diesel) 1.4 TDCi Batterie voiture - VL Ford Escort VII (Diesel) 1.8 D, TD, Turbo Batterie voiture - VL Ford Escort IV (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Ford Escort IV (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Escort III (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Escort Classic (Diesel) 1.8 TD Batterie voiture - VL Ford Escort Classic 1.6 16V Batterie voiture - VL Ford Escort '95 Express (Diesel) 1.8 D, Turbo Batterie voiture - VL Ford Escort '91 Express (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Ford Escort '86 Express (Diesel) 1.8 D Batterie voiture - VL Ford Escort '86 Express (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Escort '81 Express (Diesel) 1.6 D Batterie voiture - VL Ford Econovan (Diesel) 2.0 D Batterie voiture - VL Ford Econovan 1.4 Batterie voiture - VL Ford Courier (Diesel) 1.8 D, TD Batterie voiture - VL Ford Courier (Diesel) 1.8 D, DI Batterie voiture - VL Ford Cougar 2.5 200. 24V, ST, V6 Batterie voiture - VL Ford Cougar 2.0 16V Batterie voiture - VL Ford Cortina Lotus Spezial Batterie voiture - VL Ford Cortina GT Batterie voiture - VL Ford Cortina 2000 2000 Batterie voiture - VL Ford Cortina 1600 1600. GT Batterie voiture - VL Ford Cortina 1500 1500. GT Batterie voiture - VL Ford Cortina 1300 1300 Batterie voiture - VL Ford Cortina 1200 1200 Batterie voiture - VL Ford Cortina 1100 1100 Batterie voiture - VL Ford Corsair 2000 2000 Batterie voiture - VL Ford Corsair 1.7 V4 Batterie voiture - VL Ford Corsair 1.5 GT Batterie voiture - VL Ford C-Max 2 Batterie voiture - VL Ford C-Max 1.8 Flexifuel Batterie voiture - VL Ford C-Max 1.6 Batterie voiture - VL Ford Taunus 80 2 Batterie voiture - VL Ford Taunus 80 2.3 Batterie voiture - VL Ford Sierra 2.3 Batterie voiture - VL Ford Sierra 2.0 16V, 4x4. Cosworth, DOHC, i, KAT, RS Batterie voiture - VL Ford Sierra 1.9 Batterie voiture - VL Ford Puma ST 160 Batterie voiture - VL Ford Puma 1.7 16V Batterie voiture - VL Ford Puma 1.6 16V Batterie voiture - VL Ford Orion III 1.8 16V, i Batterie voiture - VL Ford Orion III 1.6 16V, i Batterie voiture - VL Ford Orion I 1.6 i Batterie voiture - VL Ford Focus II 2 Batterie voiture - VL Ford Focus II 1.8 Flexifuel Batterie voiture - VL Ford Focus II 1.6 Ti Batterie voiture - VL Ford Orion II 1.6 i, KAT Batterie voiture - VL Ford Focus ST170 Batterie voiture - VL Ford Focus RS Batterie voiture - VL Ford Focus 2.0 16V Batterie voiture - VL Ford Focus 1.8 16V, BiFuel Batterie voiture - VL Ford Fiesta VI 1.6 Batterie voiture - VL Ford Fiesta V ST150 Batterie voiture - VL Ford Fiesta III 1.8 16V, XR2i Batterie voiture - VL Ford Escort VII 1.8 16V, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort VII 1.6 16V, 4x4. i, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort VII RS 2000. 4x4. Cosworth Batterie voiture - VL Ford Escort VI RS 2000. 4x4. Cosworth Batterie voiture - VL Ford Escort VI 1.8 16V, 4x4. i, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort VI 1.6 16V, i, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort V RS 2000 Batterie voiture - VL Ford Escort V 1.8 16V, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort V 1.6 Batterie voiture - VL Ford Escort IV 1.6 i, RS, Turbo, XR3i Batterie voiture - VL Ford Escort III RS 1600i Batterie voiture - VL Ford Escort III 1.6 i, RS, Turbo, XR3i Batterie voiture - VL Ford Capri III 3 Batterie voiture - VL Ford Capri III 2.3 Super Batterie voiture - VL Ford Capri III 2.8 i, Injection, Super, Turbo Batterie voiture - VL Ford Capri II 3 Batterie voiture - VL Ford Capri II 2.3 Batterie voiture - VL Ford Capri 3000 3000 Batterie voiture - VL Ford Capri 2600 Batterie voiture - VL Ford Capri 2300 RS Batterie voiture - VL Austin Montego 2.0 Turbo Batterie voiture - VL Audi Coupe (89, 8B) 1.8 Batterie voiture - VL Audi Coupe (81, 85) 1.8 GT, quattro Batterie voiture - VL Audi Coupe (81, 85) 1.6 Batterie voiture - VL Audi 200 2.3 Batterie voiture - VL Audi 200 2.2 20V, quattro, Turbo Batterie voiture - VL Audi 200 2.1 5. E, quattro, T, Turbo Batterie voiture - VL Audi 100 S4 quattro, Turbo, V8 Batterie voiture - VL Audi 100 2.8 E, quattro Batterie voiture - VL Audi 100 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi 100 2.3 E, quattro Batterie voiture - VL Audi 100 2.2 E, KAT, quattro, Turbo Batterie voiture - VL Audi 100 2.1 Batterie voiture - VL Audi 100 2.0 16V, E, KAT, quattro Batterie voiture - VL Audi 100 1.9 GL Batterie voiture - VL Audi 100 1.8 KAT, LS, quattro Batterie voiture - VL Audi 100 1.6 Batterie voiture - VL Audi 90 (Diesel) 1.6 TD Batterie voiture - VL Audi 90 2.3 20V, E, quattro Batterie voiture - VL Audi 90 2.2 E, quattro Batterie voiture - VL Audi 90 2.0 20. quattro , V Batterie voiture - VL Audi 80 S2 quattro Batterie voiture - VL Audi 80 RS2 quattro Batterie voiture - VL Audi 80 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi 80 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi 80 2.3 E, quattro Batterie voiture - VL Audi 80 2.2 quattro Batterie voiture - VL Audi 80 2.0 16V, E, quattro Batterie voiture - VL Audi 80 1.9 CD-5S Batterie voiture - VL Audi 80 1.8 CC, E, GTE, quattro, S Batterie voiture - VL Audi 80 1.6 E Batterie plomb Fiamm L2B 54P

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756326

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix