Non retournablenouveau

Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3056 12V 36Ah 330 A - BPA9207

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie voiture Yuasa YBX3056 12V 36Ah 330 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5050694029608

Réf. Sonepar

00399402960

Réf. Fournisseur

BPA9207

Marque

Enix

pays de fabrication:

INDONESIE

Yuasa Batterie voiture Yuasa YBX3056 12V 36Ah 330 A vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie nacelle elevatrice Lifter GX 12/25 Basic Batterie voiture 12V 90Ah Batterie voiture - VL Cadillac ATS Coupe 2.0, 2.0 AWD Batterie voiture - VL Jeep CHEROKEE (KK) 3.7 V6, 3.7 V6 4WD Batterie voiture - VL Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 Batterie voiture - VL Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 Batterie voiture - VL Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 Batterie voiture - VL Saab 9-3X 1.9 TTiD (180hp) Batterie voiture - VL Jaguar S-Type 2.7 D Batterie voiture - VL Jaguar XF 2.2 D Batterie voiture - VL Jaguar XF 3 Batterie voiture - VL Jaguar XF 3.0 D, 3.0 D AWD Batterie voiture - VL Jaguar XF 2.7 D Batterie voiture - VL Jaguar XF 5.0, 5.0 Kompressor, XFR Batterie voiture - VL Jaguar XF 4.2, 4.2 Kompressor Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 Coupe (QEV) 4.2, R 4,2 Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 Coupe (QEV) 4.0, 4.0 XKR Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 Convertible (QDV) 4.2, R 4,2 Batterie voiture - VL Jaguar XK 8 Convertible (QDV) 4.0, 4.0 XKR Batterie voiture - VL Chevrolet CAMARO 6.2 Batterie voiture - VL Chevrolet CAMARO 3.6 Batterie voiture - VL Peugeot 607 (9D, 9U) 2.7 HDi 24V Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S204) C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W204) C 320 CDI, C 320 CDI 4-matic Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 500 Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 270 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 220 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz Clk (C209) 55 AMG, CLK DTM AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Sportcoupe (Cl203) C 32 AMG Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class Estate (S203) C 32 AMG Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 55 AMG Batterie voiture - VL Mercedes-Benz C-Class (W203) C 32 AMG Kompressor Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 320 CDI Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG, CLK AMG DTM Batterie voiture - VL Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 500 Batterie voiture - VL Fiat TALENTO (290) 1.9 D Batterie voiture - VL Fiat CROMA (194) 2.4 D Multijet Batterie voiture - VL Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C 3.6 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C (LX) 6.1 SRT8 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C (LX) 5.7 SRT8 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C (LX) 3.5 Batterie voiture - VL Chrysler 300 C (LX) 2.7 Batterie voiture - VL BMW 6 Convertible (E64) 635 d Batterie voiture - VL BMW 3 Convertible (E93) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 Convertible (E93) 325 d Batterie voiture - VL BMW 3 Convertible (E93) 330 d (170kW) Batterie voiture - VL BMW 3 Convertible (E93) M3 Batterie voiture - VL BMW X5 (E70) 3.0 si Batterie voiture - VL BMW X5 (E53) 3.0 i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 523i Batterie voiture - VL BMW 5 Touring (E61) 520i Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 520 d Batterie voiture - VL BMW 5 (E60) 520i Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) 325 d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) 320 d, 320 xd (130kW) Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E92) M Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive 20 d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive30i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive25i Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) xDrive 18 d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 2.0 d Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 3.0 si Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 2.5 si, 2.5 si xDrive Batterie voiture - VL BMW X3 (E83) 2.5 i Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) 318 d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E91) 320 d, 320 xd (120/130kW) Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) 318 d Batterie voiture - VL BMW 3 (E90) M3 4.0 Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E46) 320 d Batterie voiture - VL BMW 3 Touring (E46) 318 d Batterie voiture - VL BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E46) 320 td Batterie voiture - VL BMW 3 Compact (E46) 318 td Batterie voiture - VL BMW 3 (E46) 318 d Batterie voiture - VL BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd Batterie voiture - VL Alfa Romeo 8C SPIDER 4.7 Batterie voiture - VL Alfa Romeo 8C 4.7 Batterie voiture - VL Volvo S80 I (TS, XY) 2.4 D, 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo V70 III (BW) 2.5 T Batterie voiture - VL Volvo V70 III (BW) T6 AWD Batterie voiture - VL Volvo V70 III (BW) 3.2, 3.2 AWD Batterie voiture - VL Volvo V60 D5, D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo V60 D3 / D4 (163hp) Batterie voiture - VL Volvo V60 2.4 D5, 2.4 D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo V50 (MW) D4 Batterie voiture - VL Volvo V50 (MW) D3 Batterie voiture - VL Volvo V50 (MW) 2.4 D5, 2.4 Tdi Batterie voiture - VL Volvo V50 (MW) 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo V50 (MW) 1.6 D, 1.6 D2 Batterie voiture - VL Volvo S80 II (AS) D3 Batterie voiture - VL Volvo S80 II (AS) D5, D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo S80 II (AS) 2.4 D Batterie voiture - VL Volvo S60 II D5, D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo S40 II (MS) 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (MS) D4 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (MS) D3 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (MS) 2.0 D, 2.0 D4 Batterie voiture - VL Volvo S40 II (MS) 1.6 D, 1.6 D2 Batterie voiture - VL Volvo XC60 D3 Batterie voiture - VL Volvo XC60 D5, D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC60 2.4 D Batterie voiture - VL Volvo XC70 II T6 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC70 II 3.2 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC70 II D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo XC70 II D3, D3 AWD Batterie voiture - VL Volvo S60 2.4 D, 2.4 D5 Batterie voiture - VL Volvo C30 D5 Batterie voiture - VL Volvo C30 D4 Batterie voiture - VL Volvo C30 D3 Batterie voiture - VL Volvo C30 2.0 D Batterie voiture - VL Volvo C30 1.6 D, 1.6 D2 Batterie voiture - VL Volvo V70 II (SW) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Volvo V70 II (SW) 2.4 D, 2.4 D5, 2.4 D5 AWD Batterie voiture - VL Volvo C70 II Convertible D5 Batterie voiture - VL Volvo C70 II Convertible D4 Batterie voiture - VL Volvo C70 II Convertible D3 Batterie voiture - VL Volvo C70 II Convertible 2.4 D Batterie voiture - VL Volvo C70 II Convertible 2.0 D Batterie voiture - VL Volkswagen TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, 4.2 V8 FSI Batterie voiture - VL Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen GOLF VI (5K1) 2.0 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Multivan T5 2.0 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI/ 4motion, 2.0 BiTDI/ 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI Batterie voiture - VL Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro Batterie voiture - VL Volkswagen TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V Batterie voiture - VL Volkswagen PASSAT (3B3) 2.5 TDI, 2.5 TDI 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion Batterie voiture - VL Volkswagen PASSAT (3B2) 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion Batterie voiture - VL Volkswagen GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion Batterie voiture - VL Vauxhall Insignia 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Vauxhall Insignia 2.0 CDTI, 2.0 CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Toyota VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT Batterie voiture - VL Toyota VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.0 D-4D Batterie voiture - VL Toyota COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_) 2.2 D-4D Batterie voiture - VL Toyota AVENSIS VERSO (_M2_) 2.2 D-4D Batterie voiture - VL Toyota AVENSIS (T27) 2.2 D-4D Batterie voiture - VL Toyota AVENSIS (T25) 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT Batterie voiture - VL Skoda SUPERB (3U4) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Renault Vel Satis 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Vel Satis 2.2 dCi Batterie voiture - VL Renault Vel Satis 2.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Trafic II 2.5 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV 2.2 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV 2.0 dCi Batterie voiture - VL Renault Espace IV 1.9 dCi Batterie voiture - VL Renault Laguna III 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.0 dCi Batterie voiture - VL Renault LATITUDE 3.0 dCi 240 Batterie voiture - VL Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 CDTI Batterie voiture - VL Opel INSIGNIA Sports Tourer 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Opel Insignia 2.0 CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Opel Insignia 2.0 CDTI Batterie voiture - VL Opel Insignia 2.0 Biturbo CDTI, 2.0 Biturbo CDTI 4x4 Batterie voiture - VL Nissan NT400 Cabstar Dumptruck (Diesel) 35.15, 45.15 Batterie voiture - VL Nissan NT400 Cabstar Dumptruck (Diesel) 35.13 Batterie voiture - VL Nissan NT400 Cabstar (Diesel) 35.15, 45.15 Batterie voiture - VL Nissan NT400 Cabstar (Diesel) 35.13 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) 2 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 150 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 140 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 120 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 115 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 100 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 90 Batterie voiture - VL Nissan PRIMASTAR (X83) dCi 80 Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, 4.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 2.7 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, 4.2 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 2.8 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8ED, B7) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8EC, B7) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8EC, B7) 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8EC, B7) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro, 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A5 (8T3) 2.7 TDI (120kW) Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8K2, B8) 2.7 TDI Batterie voiture - VL Audi A4 (8K2, B8) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 1.8 TFSI Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 2.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 3.2 V6 quattro Batterie voiture - VL Audi TT RoaDSter (8J9) 2.0 quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 1.8 TFSI Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 2.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 3.2 V6 quattro Batterie voiture - VL Audi TT (8J3) 2.0 quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro Batterie voiture - VL Audi Q5 (8R) 2.0 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi Q5 (8R) 3.2 FSI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 3.7, 3.7 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 2.8, 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 Avant (4B, C5) 2.7 T, 2.7 T quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 3.7, 3.7 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 2.8, 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A6 (4B, C5) 2.7 T, 2.7 T quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8E5, B6) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8, 2.8 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6, 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4, 2.4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8E2, B6) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8E2, B6) 3.0, 3.0 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) 2.6, 2.6 quattro Batterie voiture - VL Audi A4 (8D2, B5) 2.4, 2.4 quattro Batterie voiture - VL Audi ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro Batterie voiture - VL Audi ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756329

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix